こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
ねじに余裕の締付力。
クッショングリップ、(+)(-)で色分け。
刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類グリップドライバー
材質(グリップ)ソフト樹脂
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
こんなお得な商品も!

ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
やわらかいクッショングリップは握り易くムダなく回転力を伝えます。軸はクロムバナジウム鋼採用。マグネット付。第1/2種電気工事士技能試験推奨品
軸径(Φmm)6.4
種類電工ドライバー
ハンドル径(Φmm)40
材質(軸)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)樹脂
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
軸貫通なし
+/- 2WAYビットで1本2役です。
用途各種ネジの締付、取外しに。
種類差替式ドライバー
本数1
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
ビットが25mm~100mmまで伸縮しますので(無段調節)通常の作業から奥深い箇所での作業ができます。
+側はNo1、2に対応で の差替えタイプ(6.35mm角なので取替え可能)
安全パワーアップキャップ付(ハンガー部を切り離して使えます)
トラスコ品番853-2396
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
これ1本で4サイズ、加えてネジ・ヒートン・蝶ネジに対応。
すべらず力のはいるクッショングリップで、手が痛くなりません。
マイナス側は電気工事関連の作業にも使用できます。
ビット部は完全熱処理済、工業用特殊鋼、先端マグネット付です。
用途ご家庭のほとんどの、ネジ・ヒートン・蝶ネジ・ノブ・コック等に使えます。
その他使用頻度の高い、NO.2を基本として製作しております。特殊サイズのNO.3(大きなネジ)には、合わない形状もありますのでご了承下さい。ヒートンは、一般的に良く使用するサイズを基本としております。ご使用前にはサイズをご確認下さい。
トラスコ品番212-2588
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥889
税込¥978
当日出荷
通常のドライバーで使用できない狭い箇所でのネジ回しに威力を発揮します。ローレット加工付きのため、滑りにくく、力を伝えやすいです。マグネット付きのため、ネジを落としにくいです。作業中に不使用側が手に干渉しにくいような、本体の曲げ加工にしています。
用途ネジの締め付け、緩め作業。
種類オフセットドライバー
商品構成単品
1本
¥259
税込¥285
当日出荷
ボールグリップドライバーにラチェット機構を搭載しました。コンセント等の速結端子に使えるマイナス刃先です。片手で高速締付ができ、持ち替えの手間がなく、高所での作業に最適です。軸部のみ取外して交換できます。(替え軸 No.2200B)ラチェット部分は金属部が露出しない安全構造で、金属を通じた感電を防止します。ショート事故を防止する軸カバー付きです。スリムな軸径なので端子台での作業に最適です。
用途端子台工事・電気工事・電信電話・空調工事・リフォーム等に。
仕様全身焼入、ショート事故防止カバー付き。
商品構成単品
2018年トラスコ掲載ページ4 0656
これ1本でほとんどのネジが回せます。
+No.1:M2/+No.2:M3~M5/+No3:M6/-6:M3~M5。
ヒートン回し付。
種類電工ドライバー/差替式ドライバー
硬度HRC57±1
仕上無電解ニッケルメッキ
商品構成単品
アズワン品番64-4062-31
1本
¥799
税込¥879
翌々日出荷
材質(グリップ)耐衝撃性アセテートプラスチック
材質(軸)特殊合金鋼(S2)
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
この1本で4サイズ(+No.1・+No.2・+No.3・-6)に対応できます。
油のついた手でも滑りにくいラジアル加工のグリップです。
パワフルな締め付け力を生み、強度もある大型ボールクッショングリップです。
トラスコ品番329-4048
種類差替式ドライバー
ハンドル径(Φmm)43
商品構成単品
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
狭い箇所に適した短軸仕様です。
L型のコーナーをフラットにすることで極限の短軸曲げを実現しました。
カラーで色分けしたソフトグリップ付きで刃先の形状・サイズが分かりやすく、しかもソフトな手当たりで作業時の持ちやすさをサポートします。
フラット部分は使うとき指を添えると安定し、力が入れやすい形状です。
種類L型ドライバー
商品構成単品
軸貫通なし
ハンドル部はクッションラバー付のため、手ざわりがソフトで、握りやすくなっています。早回しダイヤルにより作業能率アップ。軸部、クロームメッキ仕上げ。先端マグネット入り、ブラックポイント仕上げ。電気工事などの用途に。
用途電気工事などに。
仕様早回しダイヤル付
種類ラチェットドライバー
寸法D(mm)40
寸法B(mm)6.0
商品構成単品
狭い所のネジ締め作業に最適なスタビーラチェットドライバーセット
72枚ギヤで回転ロスが少なく、強力本締め・軽い早回しが可能です
豊富なビットで色々なネジ締めに対応します
ビットの延長が出来る強力マグネットホルダー付
1000kgに耐えれる頑丈な収納ケース入
用途狭い箇所の作業に最適
セット内容ミニスタ72ハンドル/強力マグネットホルダー/超短ビット【プラス】1/2/3【マイナス】6【六角レンチ】2.5/3/4/5/6【へクスローブ】6/8/10/15/20/25/27/30/40【ボックス】5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13 /タフケース
商品構成セット品
関連資料メーカーチラシ(0.56MB)
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
電動ドライバー用ビット、6.35mm六角軸ビットなどに対応します。(全長65mm以上のビットに対応)ビットの深い差し込みがガタツキを抑制し、安定したネジ回しができます。狭い箇所での作業に最適です。
商品構成単品
タフ貫短ドライバー(6930)の専用ビットセット。全長50mmのマグネット付。打撃使用可能な片頭ビット。
用途タフ貫短ドライバー(6930)のビットとして使用できる。
セット内容プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)、専用ホルダー
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
寸法(mm)50×6.35×6.35
タイプ替ビット
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0
ビット全長(mm)50
刃先マグネットあり
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
ハンマーで叩ける貫通スタビードライバー。ハンドル部分はハンマーでたたける尻金付で、ハンマーの打撃から指を守るボールグリップハンドル。全長が65mmの超コンパクト設計なので収納場所を選ばない。狭い箇所のネジ回しや、スペースを確保してハンマーで叩くこともできる。
用途通常のドライバーでは入らない狭い部分のネジ回しに。
セット内容本体、プラスビット(+1/+2/+3×50mm)、マイナスビット(6.0mm)●※プラスビット(+2)は合計2本で1本は本体付。
寸法(mm)65×40×40
色ブラック/イエロー
タイプビットセット、差替えタイプ
口径(Φmm)差込:6.35用
先端形状プラス(+)、マイナス(-)
適合ビット片頭ビット(打撃使用対応)、両頭ビット(ねじまわしのみ対応)
先端サイズ(mm)プラス(+):No01/No.2/No.3、マイナス(-):6.0
ビット全長(mm)50
刃先マグネットあり
軸貫通あり
1セット
¥1,490
税込¥1,639
4日以内出荷
ブレードの先端部はACRで、ヤスリ状の溝加がついており、ネジ締め時のカムアウトを防止します。
先端部は、メッキ層の厚みの影響を受けない高精度仕様のブラックポイントで、理想的なネジとのカン合により耐久性を大幅UPしています。
先端部細部は、ネジを落としにくいマグネット付きです。
貫通タイプで、グリップエンドに打撃部があるので、固着したネジを外せます。
疲労感が少なく、握りやすいエルゴノミックソフトハンドルです。
ブレード根元に六角部がありレンチをかけて回す事ができます。
耐薬品・耐油性に優れた特殊樹脂を使用しています。
材質(グリップ)PP、TPE
セット内容(+)#2、(-)6mm
全長(mm)210(共通)
質量(g)117(+)、118(-)
商品構成セット品
先端刃幅(mm)6
刃先厚(mm)(-)1
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)
種類グリップドライバー
材質(軸)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
限られた作業スペースに最適なドライバー
トラスコ品番407-3975
種類差替式ドライバー/スタビードライバー
ハンドル径(Φmm)35.5
商品構成単品
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
力が入るL型ハンドル。狭いスペースや、壁際での作業に威力を発揮。
仕様早回しダイヤル付
トラスコ品番295-7493
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
頭部厚(mm)24
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。
材質(グリップ)樹脂
トラスコ品番407-4050
軸径(Φmm)6
全長(mm)83
質量(g)45
種類スタビードライバー
ハンドル径(Φmm)35.5
グリップ径(Φmm)35.5mmΦ
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥539
税込¥593
当日出荷
トラスコ品番438-7210
セット内容ホルダ(80RA)、両頭ビット((-)0.6×4/1.0×6、(-)0.8×5/1.2×7、(+)No.1×No.2、T3×3、T4×4、T5×5
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質(グリップ)成型樹脂
軸径(Φmm)6
全長(mm)82
質量(g)40
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)構造用鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
関連キーワード