カテゴリ

  • 作業工具(82)
    • グリップドライバー(31)
    • 精密ドライバー(1)
    • ナットドライバー(33)
    • ラチェットドライバー(1)
    • スタビードライバー(2)
    • 差替式ドライバー(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ベッセル(4)
  • ANEX(4)
  • ホーザン(1)
  • KTC(2)
  • Wera(9)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エンジニア(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(11)
  • エスコ(8)
  • BONDHUS(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5)
  • BAHCO(バーコ)(4)
  • TRUSCO(3)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • GEDORE(2)
  • Beta(2)
  • BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
先端形状
先端形状
ソケット(ボックス)(43)
先端形状
プラス(+)(2)
先端形状
マイナス(-)(25)
先端形状
六角(7)
先端サイズ
  • 7mm
  • 1.5mm(68)
  • 2mm(123)
  • 2.5mm(160)
  • 3mm(194)
  • 3.5mm(95)
  • 4mm(226)
  • 5mm(180)
  • 5.5mm(240)
  • 6mm(377)
  • 6.5mm(85)
  • 8mm(266)
  • 10mm(139)
  • No.0(99)
  • No.1(230)
  • No.2(321)
  • No.3(147)
  • T10(66)
  • T20(65)
  • セット品(131)
全長(mm)
  • 155(1)
  • 157(1)
  • 160(1)
  • 171.5(1)
  • 183(1)
  • 184(1)
  • 185(1)
  • 190(1)
  • 205(2)
  • 210(3)
  • 225(2)
  • 230(3)
  • 233(2)
  • 235(5)
  • 236(2)
  • 238(2)
  • 243(5)
  • 255(2)
  • 268(2)
  • 270(2)
グリップタイプ
  • グリップタイプ木製(8)
  • グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム(14)
  • グリップタイプ樹脂(ハード)(34)
刃先マグネット
  • あり(6)
  • なし(44)
あり・なし
軸貫通
  • あり(12)
  • なし(38)
あり・なし
商品構成
  • セット品(1)
  • 単品(78)
セット品・単品
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「doraiba」の検索結果

82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーソケットドライバー ベッセルパワーソケットドライバーベッセル(40件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
六角ボルト、ナットの締結専用です。 手のひら形状のグリップ設計で、力が入りやすいです。
種類ナットドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ボックスドライバー ANEXボックスドライバーANEX(36件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
ハンドルは力が入りやすい四角断面形状、しっくりと手になじむエラストマー樹脂による二重成形。軸部はモンキーレンチで挟んで回す、増し締めに対応。
種類ナットドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP、TPE商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ナットタイプ モノタロウドライバー ナットタイプモノタロウ(129件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
先端がソケット状になっており狭い所でのナットやボルトの早回しに最適です。
種類ナットドライバー表面処理ニッケルメッキ材質(軸)特殊工具鋼材質(グリップ)アクリル樹脂商品構成単品関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄ドライバ マイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバ マイナス貫通タイプKTC(12件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
暖かみのある木質を生かした伝統的なドライバです。
種類グリップドライバー材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ベクトルナットドライバー B-290NT ベッセルベクトルナットドライバー B-290NTベッセル(8件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
力のよく伝わる大径クッショングリップ。 ソケット部黒染仕上げ。 レンチがかけられる六角軸(クロムメッキ)。
材質(軸)クロムメッキ商品構成単品
ナットドライバー エンジニアナットドライバーエンジニア(17件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
グリップ部はプラスチック柄です。耐摩耗性に優れています。ニッケルメッキ仕上げです。
用途ボルトナットの締付、緩め作業などに。種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー ホーザンナットドライバーホーザン(36件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷
種類ナットドライバー深さ(mm)ボックス/18材質(グリップ)樹脂商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プラスチック柄マイナスドライバー ANEXプラスチック柄マイナスドライバーANEX(3件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。
種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
クラフトフォームプラスシリーズ ドライバー Weraクラフトフォームプラスシリーズ ドライバーWera(14件のレビュー)
3,098税込3,408
1本
当日出荷
特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
種類グリップドライバー先端レーザーチップ材質(グリップ)樹脂仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
メガドラタガネドライバー 970 ベッセルメガドラタガネドライバー 970ベッセル(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高級タガネ鋼材使用です。耐摩耗性と刃先の切れ味を追求しました。エラストマー樹脂が衝撃を吸収し手の疲労を軽減します。
材質(グリップ)エラストマー樹脂仕様大型ナット付、浸炭焼入、硬度HRC58種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ナットドライバー BROWN(ブラウン/平井工具)ナットドライバーBROWN(ブラウン/平井工具)(25件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から5日以内出荷
六角ボルト・ナット着脱専用で先端部は特殊鋼を使用し、耐摩擦性にすぐれています。
種類ナットドライバー材質(グリップ)プラスチック商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄貫通ドライバー(強力級) ANEX木柄貫通ドライバー(強力級)ANEX(7件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木種類グリップドライバー材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ソケットドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットドライバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム種類ナットドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー WeraナットドライバーWera(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
軸部が空洞になっているため、全ねじへナットを回してゆくことも可能です。
種類ナットドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケットドライバー TRUSCOソケットドライバーTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様DIN規格適合品(ドイツ工業規格)、全身焼入全長(mm)235材質(軸)特殊鋼(SVCM)材質(グリップ)グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品
ナットドライバー BONDHUSナットドライバーBONDHUS(5件のレビュー)
769税込846特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ブレード部はクロームバナジウム鋼を使用。 ボンタス・オリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく、小さな力で最大のトルクが得られます。 ブレード部の軸を六角にする事により、モンキーレンチなどの工具で回すことが出来ます。
全長(mm)184種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
貫通ドライバー(木柄) TONE(トネ/旧:前田金属工業)貫通ドライバー(木柄)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から8日以内出荷
木の暖かみがある木柄ドライバーのスタンダードタイプ。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
角軸貫通ドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)角軸貫通ドライバーサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷
軸部が角軸なので、スパナなどの締め付けが可能です。硬質プラスチック柄・クロムメッキ仕上げ。
用途工場内作業、車両整備、機械組み立て、什器組み立てなどに。材質(グリップ)プラスチック種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
ダイヤモンドマイナスドライバー WeraダイヤモンドマイナスドライバーWera(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
先端にダイヤモンドの粒子がコーティングされており、その粒子がネジ頭の内側にフィットすることにより、スリップやカムアウトを防ぎます。 またダイヤモンドコーティングにより、ほかのドライバーに比べ耐久性が高いのも特長です。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
クラフトフォーム ドライバー Weraクラフトフォーム ドライバーWera(16件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
先端のレーザーチップにより、ねじへの食いつきに優れています。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー仕上マットニッケル仕上げ商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マグネットナットキャッチドライバー エンジニアマグネットナットキャッチドライバーエンジニア
1,398税込1,538
1本
当日出荷
軸径(Φmm)7グリップ径(Φmm)29商品構成単品
クラフトフォームドライバー WeraクラフトフォームドライバーWera(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし
木柄ドライバマイナス貫通タイプ KTC木柄ドライバマイナス貫通タイプKTC(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
手にやさしい天然木を採用しました。軸は貫通タイプで、先端マグネット付です。
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
フレキシブルナットドライバー BONDHUSフレキシブルナットドライバーBONDHUS
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
軸径(Φmm)11種類ナットドライバーグリップ径(Φmm)34材質(軸)クロムバナジウムグリップ長さ(mm)100商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ウッディナットドライバー ベッセルウッディナットドライバーベッセル(1件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
粗い木肌が、抜群のノンスリップ効果を発揮します。油がついた手でも締付力はほとんど変わりません。グリップに木粉を使用し、天然木材の手になじむ質感や肌触りを感じることができます。ソケットはリン酸マンガン、防錆油仕上げで錆びにくいです。ソケット部に大きくサイズを刻印しているので、識別しやすいです。軸は、ニッケルクロムメッキで錆びにくいです。軸は、レンチがかけられる六角軸です。ソケットが鍛造で耐久性が高いです。
用途自動車や二輪、機械整備等の油がつく締付作業、ボルト・ナットの締付け・緩め作業等。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0677
丸ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)丸ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌日出荷
丸ナット用グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。グリップは肌に優しく、握るのに理想的で、耐衝撃性に優れまた、手入れも簡単です。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。ブレードはPBの独自の特殊合金でできており、優れた硬度と靭性を兼ね備えています。ブレード部には5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
種類ナットドライバー材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
木柄普通ドライバー ANEX木柄普通ドライバーANEX(2件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
7.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) エスコ7.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AE-7種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
マイナスドライバー HAMACO(浜田工業)マイナスドライバーHAMACO(浜田工業)
9,798税込10,778
1本
当日出荷
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。商品構成単品認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS丸ブレードマイナスドライバーBONDHUS
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
刃先はブラックチップ精密加工。
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類グリップドライバー材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ビーハTハンドルナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ビーハTハンドルナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
種類ナットドライバー商品構成単品
レインボーマイナスドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)レインボーマイナスドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
ハンドルは手にやさしいサントプレン製。サイズによってハンドルのカラーを変えているため、判別が容易です。
材質(グリップ)サントプレン種類グリップドライバー商品構成単品
チゼルドライバー クラフトフォームプラス Weraチゼルドライバー クラフトフォームプラスWera
3,198税込3,518
1本
当日出荷
スパナなどで強力に締め付けられるボルスター付です。 特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現しています。 打撃可能な貫通ドライバーです。ハンドル上部に6.35六角軸差込口がついており、T型ハンドル六角棒レンチ等を差し込み、さらに強い力で本締めが可能です。
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通あり
ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密六角ナットドライバーWiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
全長(mm)160商品構成単品ハンドル幅(mm)18
ナットドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)ナットドライバー(ソフトフィニッシュ)Wiha(ビーハ/ノガ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)樹脂種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
精密ラチェットドライバー(リボルバー) TONE(トネ/旧:前田金属工業)精密ラチェットドライバー(リボルバー)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
リボルバー式 ビット交換機能付・精密ラチェットドライバー。ラチェット機構は、無段階のギアレス仕様。切替ダイヤルで右回転、固定、左回転に切替可能。リボルバータイプ:グリップをスライドさせてからビット切替ダイヤル回すことで別のビットに交換可能!10種類のビットを内蔵。
商品構成単品付属ビット+No.00、+No.0、+No.1、-1.5、-2.0、-3.0、T5、 T6、 T8、 T10
スイスグリップ・ナットドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)スイスグリップ・ナットドライバーPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
早回しに最適なナットドライバーです。スイスグリップはポリプロピレン・サントプレンの2種の新素材からなるハンドルです。ハンドル形状は人間工学的デザインに基づいたマルチクラフトと同型で、厳選された表面素材は人間の手の硬度に近く、従来のPBハンドルの特性が、軟らかく温かみのあるスイスグリップにより更に引き出されています。ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズを表示していますので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。特殊な表面構造により、濡れた手で握っても滑りにくく、さらにオイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン・サントプレン商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
7.0mm フレキシブルナットドライバー エスコ7.0mm フレキシブルナットドライバーエスコ
4,580税込5,038
1個
当日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565BD-7種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
391 フレキシブルナットドライバー Wera391 フレキシブルナットドライバーWera(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
種類ナットドライバー/フレキシブルドライバー商品構成単品
木柄貫通ドライバー TRUSCO木柄貫通ドライバーTRUSCO
679税込747
1本
当日出荷
材質(グリップ)木製種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり