12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 材質(軸) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超極小ねじ用精密ドライバー!使い易い位置にスライド。 軽い力で空回りし、早回しが安定、錆びにくいステンレス製。 指にやさしいクッショングリップ。調整作業に便利なローレット加工。
種類精密ドライバー 材質(グリップ)樹脂 本数1 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転キャップ+ベアリングで早回しが可能です。
用途時計、メガネ、プラモデル、ラジオ、カメラ等の精密機器に 材質(グリップ)プラスチック 材質先端:SNCM 本体質量(g)9 商品構成単品
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れた手で握っても滑りにくく、オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
黄色(グリップエンド) 商品構成単品
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドル先端の回転キャップで、ねじを回しやすいです。 ハンドル部はある一定の速度で静電エネルギーを放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。 静電気に敏感な装置や組み立て作業に適しています。
仕様(製造基準)IEC61340-5-1 材質(ブレード)高級クロームバナジウムモリブデン鋼 表面処理(ブレード)全身焼入れ、クロームメッキ 商品構成単品 表面抵抗率(Ω)10^6~10^9(帯電防止)
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

時計・メガネの分野や、精密機器などのねじ回しに便利です。極小+000ネジに対応しています。
用途PC・カメラなどの精密機器の極小ネジ回しに。 材質(グリップ)本体:真鍮 トラスコ品番829-2351 全長(mm)94 質量(g)12 材質(軸)刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 商品構成単品 2018年トラスコ掲載ページ4 0623
1本
309 税込340
当日出荷

先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-54
1本
1,200 税込1,320
翌日出荷

1本
1,270 税込1,397
翌日出荷

1本
415 税込457
翌日出荷

導電性のグリップの為、静電気を逃がします
全長(mm)137 先端形状+ 商品構成単品 アズワン品番64-2222-87
1本
1,520 税込1,672
翌日出荷

人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。欧州規格EN61340-5-1適合品です。
用途精密作業 材質(グリップ)複合材 トラスコ品番195-2399 軸径(Φmm)1.5 全長(mm)137 質量(g)12 材質(軸)特殊工具鋼 商品構成単品 アズワン品番64-8324-15
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷