3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の透水性がありフィルターとしての機能に優れ、土壌を保持し水は通過させることが可能です。 排水パイプとして高い排水効果をもっています。
用途透水フィルターとして、また軟弱地盤の安定や砂利の沈下防止、高耐久性の土のう袋や簡易的な防草シートとしても使えます。 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.27 ブラック 長さ(m)50 使用目的土のう袋、安定、沈下防止、透水フィルター、防草シート
1巻(50m)
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬い土に叩きこめる丈夫な防草シート押えです。
用途硬い土に防草シートを敷設固定する&強風地、軟弱土質地などへの防草シート押え用。 材質くぎパット:PE、太くぎ:鉄 サイズ(mm)くぎパット径:約60
1パック(100本)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【透水性能】約5cm間隔に特殊繊維を使用して、水抜けを促進させています。 【雑草の抑制】遮光率を高くしている事で、雑草の育成を押さえます。 【通気性】一般的な平織りよりも通気性が良好です。 【高い耐候性】織物の繊維に紫外線劣化防止剤を添加している為、長期間の使用が可能です。 【景観への配慮】特殊な織方をしているので表と裏の色が異なっています。(裏面は遮光率を高める「黒色」、表面は景観に合わせて「濃緑」に設定しました。 【ライン入り】約20cm間隔でラインが入っており杭打ち・重ね合わせの目安になります。
用途耕作放棄地、遊休地等の除草、雑草対策 軟弱地盤の補強、法面養生等の 住宅周りの雑草抑制 未整備地などの防塵・防砂・防埃対策 長さ(m)50 材質クロス本体/ポリプロピレン 厚さ(mm)0.5 表面/ODグリーン、裏面/ブラック 使用目的補強、防埃、防塵、防砂、除草、雑草対策、雑草抑制、養生 質量(g/m2)114 引裂強度(N)(タテ)350、(ヨコ)300 引張強度(N/50mm)(タテ)1000、(ヨコ)850 遮光率(%)99 耐候性(対初期強度)88.9(%) 引張伸度(%)(タテ)17、(ヨコ)13 通気性28.7(cc/cm/s) 特性防草、通気性、耐候 抵抗力(N)貫入/220 透水係数(cm/s)2.03×10-2 破裂強度(KPa/cm2)316
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)