こんなお得な商品も!

防草シート クロス製 3年耐久
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
耐久性が抜群の草よけシートです。除草剤を使用せずに防草効果を発揮します。薬剤を使っていないので土を汚しません。抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦畝間ハウス周り休耕地等の雑草押えや、菜園ハウス内の通路、花壇植木周りの草押え等幅広くお使いいただけます。雑草等を取り除いて草よけシートを敷いてください。
使用目的草よけシート、草押え、雑草押え
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)0.5
種別平織
使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。防草シートとして。
仕様ライン:20cm間隔
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.18~0.2
色表面黒、裏面黒
引張強度縦387N/5cm、横436N/5cm
使用目的草よけ対策、防草シート
引裂強度縦102N/5cm、横99N/5cm
耐候年数(年)約3
200mm毎にラインが入っているため、真っすぐ張りやすくカットするときに便利です。
織物の高い遮光性で、防草効果を発揮します。
扱いやすい短いタイプの防草シートです。
用途通路や庭の草よけ対策として。
防草シートとして。
使用目的草よけ対策、防草シート
色両面ブラック
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.18~0.2
耐候年数(年)約3~5
耐久年数約4~6年
厚手・透水性あり
目合いがキレイで丈夫です。
除草剤を使用せずに除草効果を発揮します。
薬剤を使っていないので土を汚しません。
抗菌剤が入っており、防カビ効果もあります。
用途田畑の畦・畝間・ハウス周り休耕地等の雑草押さえに。
菜園・ハウス内の通路に。
花壇・植木周りの草押さえに。
色黒
使用目的草押さえ、雑草押さえ
目付(g/m2)125
抗菌剤が入っているため、防カビ効果もあります。ライン入り。
用途花壇・植木周りの草押えに 園芸・ハウス内の通路に 田畑の畦・休耕地の雑草押えに
使用目的草押え、雑草押え
柔らかいタイプのローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-06Sは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等
長さ(m)0.519
色緑
材質EVA
厚さ(mm)15
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:81.31%、1セット対応:5m2
付属品ローンガードナー固定用(フットA)80本
寸法(mm)519×519×15
荷重(t)(最大圧縮)20/枚
1セット(20枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。ローンガードナーシリーズの中でもっとも柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。また、凹凸面などへの施工が容易です。裏面の突起部分が水抜きを可能にし、水がたまりにくいので清潔を保てます。ジョイントシステムも改良し、本体同士を差し込むだけなのでさらに施工が楽になりました。
用途公園・遊具周り・校庭・駐輪場・庭園・史跡・遊歩道・ゴルフ場・床材(室内)
長さ(m)0.535
色緑
材質EVA(エチレン酢酸ビニル共重合樹脂)耐候材入
厚さ(mm)14
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:5m2
付属品固定用ピン(フットロング)80本
寸法(mm)535×535×14
1セット(20枚)
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
ローングラベルLGR-01は、歩行者、車椅子用の砂利舗装資材です。枠内に砂利を充填することで砂利の飛散や流出を抑えます。底面に穴があいているので雨水を全面で浸透させることができ、近年のゲリラ豪雨対策としてご利用頂けます。神社やお寺の歩行路用通路や、個人宅のエクステリア商材としてもご利用頂けます。
用途歩行者通路・車椅子通路
長さ(m)0.524
色グレー
材質PP
厚さ(mm)30
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、1セット対応:2m2
寸法(mm)524×524×30
荷重(t)(最大圧縮)30/枚
適合車種歩行者
1セット(8枚)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ローンガードナーは、芝生の上に敷くことで、踏圧からのダメージを減らし、摩耗・根の断裂を防ぎます。また、踏圧力を分散させ、土の押し固まりを防ぎ、生育不良から守ります。公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場等、小~大規模物件まで幅広く扱われています。LG-07Fは、非常に柔らかい素材で作られているため、多目的広場や公園の遊具まわりなど、お子様が遊ぶ場所で安心してご使用いただけます。フラットな構造のため、つまずきを防ぎます。屋外だけでなく、屋内、ベランダなどでもご使用いただけます。
用途公園・歩行路・駐輪場・多目的広場・ゴルフ場・ベランダ・バルコニー等
長さ(m)0.5
色緑
材質EVA
厚さ(mm)10
仕様使用枚数:4枚/1m2当り、緑化率:71.9%、1セット対応:5m2
寸法(mm)500×500×10
荷重(t)(最大圧縮)51/枚
1セット(20枚)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
関連キーワード