データ転送レーザー距離計
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
最大測定距離100m
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送
測定範囲傾斜測定0~360°
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-20~+70
防塵防水性能IP54
電源単3アルカリ乾電池×3本
メモリー数50
質量(g)230(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28
付属品本体、キャリングケース
測定範囲(m)0.08~100
関連資料(1.74MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

レーザー距離計
モノタロウ
¥6,980
税込¥7,678
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
レーザー安全基準クラス2
データ転送レーザー距離計
測定画面の撮影ができるカメラ機能
8倍ズームファインダーで屋外測定が可能
大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面
スマートフォン、タブレットPCに連動
距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送
測定範囲傾斜測定0~360°
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2)
レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合)
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
使用温度範囲(℃)-10~45
保管温度範囲(℃)-20~+70
防塵防水性能IP54
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
充電時間(時間)約5.5(空→フル充電)
質量(g)210(バッテリー含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28
付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル
測定範囲(m)0.08~150
関連資料(1.74MB)
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
多種・多様な測定が可能、傾斜センサー搭載!
さらなる高機能化を実現し、様々な測定が可能になりました。
測定範囲(m)0.05~80
測定単位0.1mm
付属品ソフトケース・ストラップ、単4型アルカリ乾電池×2本
トラスコ品番492-1747
質量(kg)0.14(乾電池含む)
タイプ高機能、傾斜センサー搭載
測定精度±1.5mm(10m)
機能間接直線距離測定、部分高測定(ピタゴラス)、傾斜角度測定、等間隔測定(ステイクアウト)、2点間高さ測定(ハイトラッキング)、連続測定(最短・最長距離測定)、距離測定、面積測定、体積測定、高さ測定(ピタゴラス2ポイント)(ピタゴラス3ポイント)、加算・減産、メモリー機能20件、測定基準変更(本体前面・後端・三脚雲台)、距離測定単位(0.00m・0.000m・0.0000m)、キーロック、ビープ音
電源自動OFF90秒(レーザー)、180秒(電源)
波長(nm)635nm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×32×57
ディスプレイLCDバックライト(白)
防塵防水性能IP54
光出力(mW)1以下(レーザー安全基準クラス2)
測定基準位置の設定3箇所
ピタゴラス機能2種類
測定値の保存20件
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)160(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)0~360
光源レーザーダイオード
波長(nm)515
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
防塵防水性能IP65
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
関連資料(1.74MB)
メモリー数30
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
Bluetooth(R) Smartによって、測定データはスマートフォンやタブレットに測距と同時に転送されます。(iPhone/AndroidアプリLeica DISTO sketchに対応)
多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知、測定エラーに起因する甚大な費用支出を未然に防止することができます。
測定基準自動検知多機能エンドピース
X-Range Power Technology
見やすい、イルミネーション付き3ラインディスプレイ
用途多機能エンドピースのセンサーによって、測距基準を自動的に検知。
測定範囲(m)0.05~100
トラスコ品番826-6700
寸法(mm)116×44×26
質量(g)100(バッテリー含)
電源単4形乾電池×2 1.5V
測定精度±1.5mm
保護等級IP 54
機能距離測定、加算、減算、面積測定、メモリー(10件)、多機能エンドピース(自動検知)
測定単位0.1mm
電池寿命10000回までの測定または、20時間までの稼働時間
インターフェイスBluetooth(R) Smart
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
最大測定距離 40mのレーザー距離計。距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン!。直感的操作が可能な測定モード選択画面。測定機能を素早く選択できる、扱いやすいヒューマン・マシン・インターフェース(HMI)。重要な情報や測定値をカンタンに読み取ることができるカラーディスプレイ技術。
用途距離測定、連続測定、面積測定、体積測定、ピタゴラス測定
質量(kg)約1
使用温度範囲(℃)-10~50
電源単4アルカリ乾電池×2本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×45×24
測定精度±1.5mm
光源レーザーダイオード
電源自動OFF約5分
波長(nm)635
測定単位0.5mm
測定範囲(m)0.05~40
防塵防水性能IP54
出力(mW)1以下(クラス2)
レーザークラス2
保管温度範囲(℃)-20~70
関連資料(1.74MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送
セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用)
質量(g)170(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29
測定精度±1.5mm,傾斜±0.2°
角度の測定範囲(°)0~360
光源レーザーダイオード
波長(nm)515
測定単位0.5mm,傾斜測定0.1°
測定範囲(m)0.05~50
防塵防水性能IP65
出力(mW)1以下(クラス2)
保管温度範囲(℃)-20~+70
関連資料(1.74MB)
メモリー数30
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード