商品豆知識
直線距離だけではなく、傾斜角度・水平距離・垂直距離・高さ、2点間の垂直間隔直線距離・高低差・傾斜角度・水平距離を測定します。最高精度±0.5mの精度を誇り、誰でも簡単に的確な距離測定が可能です。最近距離優先測定・最遠距離優先測定・連続測定モードなど機能性抜群。赤黒切替数値表示は周辺環境や時間帯を選ばずストレスない測定をサポートします。 完全防水IP67。
性能躯体:防水防塵性 IP67完全防水
サイズ75×47×110
質量(g)227
タイプ三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)
電源CR2×1個
最小表示0.1m
倍率望遠:5倍
精度0.5~1m(目標物の反射率による)
センサー傾斜:上下±90°感知
測定モード直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)-5 ~ +60℃
角度精度(°)傾斜:±0.5
モード垂直間隔測定:垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、目標物:標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
アズワン品番67-9308-36
関連資料カタログ資料(0.79MB)
測定距離(m)5~2195(高反射目標物)、5~1200(低反射目標物)
1台
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
仕様最大表示可能距離:800メートル、測定可能距離:5~730メートル
付属品ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)107×80×36
質量(g)145
電源CR2乾電池1本(付属)
精度±1メートル
倍率(倍)望遠:6
レンズEXOバリアプロテクション(特許)
モードスキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
関連資料(1.85MB)
防水性生活防水(IPX4)
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様●最大表示可能距離:1200メートル●測定可能距離:5~1000メートル
付属品専用ケース、ストラップ、取扱説明書、保証書、シリアル番号登録タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、CR2乾電池
寸法(mm)112×40×73
質量(g)180
電源CR2乾電池1本(付属)
精度±1メートル
倍率(倍)望遠:6
レンズEXOバリアプロテクション(特許)
モードスキャン、角度(±70°)、水平距離
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
関連資料(1.85MB)
防水性生活防水(IPX4)
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
関連キーワード