防水仕様レーザー距離計 VRF1000VZ 距離測定スピードも大幅アップ。小型軽量で持ちやすいデザイン、ファインダー視界の明るさと鮮明さなど、VRF800VZにおいて高い評価をいただいた特長を受け継ぎつつ、新たに、防水仕様&測距スピードをアップ。プロゴルファーのアドバイスに基づくファインダー内表示の見直しやグリップ性能の向上も反映したモデルです。
仕様【視度補正範囲】±4dpt【見掛視界】40.3°【1000m先視界】122m
付属品ハンドストラップ、カラビナ、モニター電池(CR2)、取扱説明書
セット内容レーザー距離計本体、セミハードケース
材質(プリズム)BK7
寸法(mm)107×67×39
質量(g)167(電池別)
精度【測距】5~500M(5.5~547yard) ±1m(1.1 yard) 500~1000M(547~1094yard) ±2m(2.2 yard)
レンズ径(Φmm)21、(接眼)18.5
倍率(倍)(明視距離)6
機能ジョルト(バイブレーション通知)、スロープ、ピンシーク、低電圧バッテリーインジケーター (バッテリーインジケーター確認)
バッテリーCR2電池×1個
測定範囲(m)5~1000(5.5~1094yard)
コーティングマルチコート+撥油コート
防塵防水性能IP54
オートパワーオフ30秒
電池寿命測定約5000回
動作温度(℃)-10~+50
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)15(ハイアイポイント)
実視界(°)7°
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
測定精度±~1m(~600m)
仕様防滴構造
付属品ベルトポーチ、レンズクロス
サイズ45(W)×125(D)×77(H)mm
電源CR2×1個(付属)
倍率(倍)6
測定単位1m
測定範囲(m)3~600
レーザークラス1
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
測定結果を振動でお知らせ、シリーズ最軽量小型モデル。測れたことを振動で知らせる「LOCKED ON QUAKE」搭載。ピンフラッグと背景の林など、重なり合った複数の目標物が検出された場合、最も近い目標物までの測定距離が表示され、本体が振動してお知らせします。振動することで、ピンフラッグが測れたことを瞬時に体感できます。Gモード(加減算距離&直線距離)とDモード(直線距離)の2モード搭載。競技で使える「Dモード(直線距離のみを表示)」と、ID Technologyを搭載し起伏のあるコースで高低差をふまえ打つべき距離の目安も表示する「Gモード(直線距離に加え、水平距離±高さである加減算距離を表示)」の2つの測定モードを搭載。6~800yd.(5~730m)までの直線距離を測定、1m/yd.刻みで距離が表示可能な優れた測距性能。約130gを実現した小型・軽量ボディー。軽くて携帯しやすい約130gの軽量ボディー。ラウンド中にポケットに入れても、プレーの邪魔になりません。また、人間工学に基づいた、握りやすい形状で、ストレスなくターゲットを狙えます。ボタンを押し続けると最大約8秒間の連続測距が可能。近くの目標物の距離を優先的に表示する「近距離優先アルゴリズム」を搭載。明るい6倍のファインダーと見やすいロングアイレリーフ設計。雨天時も安心な生活防水構造 ※JIS/IEC保護等級4(IPX4)相当、ニコンビジョンの試験条件による
仕様測定範囲(yd):6~800/測定精度(直線距離):±1m/yd.(100m/yd.未満)、±2m/yd.(100m/yd.以上)
付属品COOLSHOT用ソフトケース 31250、LRF用電池蓋 ネジ式
寸法(mm)(長さ×高さ×幅)約91×73×37
質量(g)(電池除く)約130
電源CR2 リチウム電池×1本(DC3V)、オートパワーオフ機能付(約8秒)
倍率(倍)6
測定精度±1m/yd.(100m/yd.未満)/±2m/yd.(100m/yd.以上)
測定単位1m/yd.
測定範囲(m)5~730
対物レンズ有効径(mm)20
ひとみ径(Φmm)3.3
アイレリーフ(mm)16.7
実視界(°)6
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
赤色OLEDの採用で視認性がグンとアップした音声認識機能搭載の距離計測器
赤色表示によって緑の多いゴルフ場における視認性を一層向上させたゴルフ用レーザー距離計測器です
「ポイントまでの距離」「ピンまでの距離」などの声による指示で簡単に使え、ボタン操作によって生じる手ブレを制御し、計測ミスを防止できるのが大きなメリットです
従来のボタンによる操作も可能
高低差ON/OFF切替可
手軽にピン計測(ピンシーク計測)
10秒間のスキャン計測搭載
用途ゴルフでの距離計測に。ボイスレーザー/レッドレオ/GOLF/golf/ゴルフ/ゴルファー/ゴルフ用/飛距離計測/測定器/手振れ補正/簡単/ナビ/ナビゲーション/スコアアップ/プレゼント/ギフト/父の日/母の日/敬老の日/男性/女性/誕生日/クリスマス/グッドデザイン賞2021受賞/レーザー距離計/ゴルフ/距離計測/目安距離/手振れ補正
付属品レザー調ケース、レンズクロス、USBケーブルType-C、音声表示シール、取扱説明書、保証書
材質ABS樹脂
測定範囲5~1000yd.
質量(g)136
電源リチウムポリマーバッテリー
レンズ径(Φmm)20
倍率(倍)6
測定精度±1m
測定範囲(m)5~913
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.57×3.36×6.13
充電時間(時間)2
操作回数フル充電時:ポイント計測時 約25000回
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
防水性IPX4相当(生活防水程度)
レーザーIEC 60825-1 Class 1M Laser Product
仕様三脚/一脚取り付けネジ穴:○(直接取付が可能)、【目標物モード/傾斜センサー】標準、連続、最近距離優先、最遠距離優先、フィルタ / 上下±90°
性能【光学】5段階明度調整、超高輝度HUD、赤色ディスプレイ
寸法(mm)88 × 43.4 × 118.3
質量(g)382.6
電源単三アルカリ乾電池2本(最大3600回測定可能)
最小表示0.1m(反射性の目標物に対して0.01m)
倍率望遠:5倍
精度傾斜:0.1°(0°~±30°)、0.2°(±30°~±90)、10cm(1000m未満および高反射の目標物) / 20cm(1000m以上または低反射の目標物)
測定モード【垂直間隔】垂直ライン上の2点間の直線距離、水平距離、高低差、傾斜角度、直線距離(傾斜距離)、水平距離、垂直距離、傾斜角度、目標物の高さ
使用環境温度(℃)-20 ~ +60
防塵防水性能IP67
測定距離50cm~2500m
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
「高さと距離が測れたら…」その悩みをエッジが解決。
仕様生活防水(IPX4)、Zモード(高さ測定※目標物までの垂直距離)
寸法(mm)42×110×75
質量(g)180
電源CR2乾電池1本(付属)
倍率(倍)6
測定精度±1m
最大表示850m
測定単位1m
測定範囲(m)5~770
モード高さ、角度、スキャン
レーザークラス1クラス(アイセーフ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
関連キーワード