4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GLM100-25C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
データ転送レーザー距離計 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 最大測定距離100m 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、Bluetoothよる測定結果の転送 測定範囲傾斜測定0~360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-20~+70 防塵防水性能IP54 電源単3アルカリ乾電池×3本 メモリー数50 質量(g)230(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース 測定範囲(m)0.08~100 関連資料(1.74MB)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

GLM150-27C レーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー距離計
データ転送レーザー距離計 測定画面の撮影ができるカメラ機能 8倍ズームファインダーで屋外測定が可能 大きく見やすい2.8インチカラー液晶画面 スマートフォン、タブレットPCに連動 距離と角度の同時測定でピタゴラス測定も超カンタン 最大測定距離150m
用途距離測定、面積測定、体積測定、連続測定、間接・ピタゴラス測定、壁面積測定、等間隔測定、傾斜測定、BluetoothおよびUSBケーブルによる測定結果の数値、画像データの転送 測定範囲傾斜測定0~360° 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 光源レーザーダイオード/波長:650nm/出力:1mW以下(クラス2) レーザードット径(Φmm)[距離(m)]約9[10](周辺気温25℃の場合) 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 使用温度範囲(℃)-10~45 保管温度範囲(℃)-20~+70 防塵防水性能IP54 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 充電時間(時間)約5.5(空→フル充電) 質量(g)210(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)64×142×28 付属品本体、キャリングケース、ストラップ、マイクロUSBケーブル 測定範囲(m)0.08~150 関連資料(1.74MB)
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。あらかじめ設定した測定モードや機能にショートカットできる「お気に入り」機能。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)160(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm、傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm、傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

GLM50-27CG データ転送グリーンレーザー距離計 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
視認性の高いグリーンレーザーを採用。(赤いレーザーに比べて4倍の視認性)。耐久性を重視した頑強なデザイン、ラバー製ハウジングを採用し衝撃から守ります。1.5mからの社内落下テストクリア。防塵防水構造IP65。専用の無償アプリを使用して、測定結果をスマートフォンに転送できます。360度角度センサー搭載のレーザー距離計です。測定モード:距離、面積、体積、容積、連続、加算、減算測定、傾斜測定。シングルピタゴラス、ダブルピタゴラス:距離と角度を同時測定で一辺を算出、表示。内蔵角度センサーを併用する独自の測定モードです。壁面積測定モードで壁の総面積を簡単に測定可能。等間隔測定モード:等間隔で柱を立てたりするときに便利です。連続測定モード:ディスプレイがテープメジャー(目盛り)表示、拡大文字も選択できます。最小最大寸法の測定モード:連続測定中の最小最大距離を記憶し表示。測定基準点:本体前方端部、1/4”ネジ穴(三脚取り付け位置)、本体後方端部。バッテリーの消耗を防ぐバッテリーセーブモード採用。カラー液晶ディスプレイ。デジタル水準器内蔵で本体の水平を確認できます。保証期間1年。別売アクセサリー3.7V/1Ahリチウムイオンバッテリー、ベルトクリップ。別売3.7Vリチウムイオンバッテリーは、お好きな電源を選べるデュアルバッテリーシステム(2電源)採用。別売ベルトクリップは、本体同様に高い耐久性を持つ金属製ベルトクリップ。
用途距離測定、長さ測定、高さ測定、面積測定、体積測定、連続測定、最大・最小測定、ピタゴラス測定(3種)、傾斜測定、壁面積測定、等間隔測定。Bluetoothによる測定結果の転送 セット内容本体、キャリングバッグ、単三アルカリ乾電池2本(テスト用) 質量(g)170(乾電池含む) 使用温度範囲(℃)-10~45 電源単3アルカリ乾電池×2本/ボッシュリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×53×29 測定精度±1.5mm,傾斜±0.2° 角度の測定範囲(°)0~360 光源レーザーダイオード 波長(nm)515 測定単位0.5mm,傾斜測定0.1° 測定範囲(m)0.05~50 防塵防水性能IP65 出力(mW)1以下(クラス2) 保管温度範囲(℃)-20~+70 関連資料(1.74MB) メモリー数30
1台
19,980 税込21,978
当日出荷