カテゴリ
- バイク部品(32)
- タイヤ(32)
絞り込み
リム径(inch)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(7)
- 16(4)
- 17(7)
- 18(5)
- 19(5)
- 21(7)
タイヤ幅(mm)
- 90
- 60(3)
- 70(8)
- 80(16)
- 95(1)
- 100(30)
- 110(35)
- 115(3)
- 120(48)
- 130(30)
- 140(22)
- 150(19)
- 160(20)
- 170(9)
- 175(1)
- 180(22)
- 190(9)
- 200(6)
- 240(2)
偏平率(%)
- 80(6)
- 90(19)
- 100(12)
ブランド
- DUNLOP(ダンロップ)(32)
「dunlop」の検索結果

RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
GP SERIES TT900GP
DUNLOP(ダンロップ)(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。 <パターン>クラウン部はシー比(溝面積割合)を高めることにより、排水性を向上させています。ショルダー部はランド比(接地面積割合)を高め、コーナリング時のグリップ性能を向上させています。 <構造>フロント・リアそれぞれにハイグリップタイヤの求められる機能に応じた構造を採用。トレッド部の剛性とサイド部の柔軟性の剛性バランスの適正化を図りました。フロント・プロファイルには旋回性とハンドリングを向上させるためシングルラジアスを採用。リア・プロファイルにはバンク角の推移による接地面積の減少を抑え、優れた操縦性とグリップ力を発揮させるため、センター部からショルダー部にかけて曲率半径を徐々に変化させたプログレッシブラジアスを採用しました。 <コンパウンド>世界のレースで活躍しているダンロップ・レーシングラジアルのテクノロジーをフィールドバックした、「GP-9コンパウンド」を採用。強力な初期グリップを発揮すると同時に、長時間のグリップ持続性を実現しました。
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
ARROWMAX GT601
DUNLOP(ダンロップ)(9件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷から8日以内出荷最新コンパウンドが優れたグリップ性能&ロングライフを実現。 ビッグバイクからライトウエイトバイクまで幅広く対応するラインナップであるゆるラインディングに応える、ハイパフォーマンス・バイアスタイヤ。 最新技術を投入したシリカ配合を開発。低温時でもしなやかな特性を活かして、あらゆる状況下で安定したグリップ力を発揮します。また強い結合力から、高い耐摩耗性能を確保しています。 装着対象車輌の特性を考慮し、タイヤサイズによって最適な仕様と最適なプロファイルを採用しています。これにより、くせのないスムーズなハンドリング特性を実現しています。またビッグバイクの対応する「Vレンジ」を新たにラインナップ。最新バイアスタイヤのポテンシャルを幅広い車輌でお楽しみ頂けます。 定評のある「ワイド・パラレルグルーブ」をベースに、最新シミュレーション技術を活用してパターン剛性をチュ-ニング。軽快でスムーズなハンドリングを実現するとともに深いバンク角でも豊かな接地感を確保しています。またリアタイヤはグルーブを深くし耐摩耗性能を向上させています。
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。
オンロードバイアスタイヤ K527
DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
TRAIL TYRES K460
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本7日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。パターンK460
オンロードバイアスタイヤ K300
DUNLOP(ダンロップ)(2件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。リム径(inch)18
TRAIL TYRES D608
DUNLOP(ダンロップ)(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWT
GP SERIES TT900GPN<前後輪共通>
DUNLOP(ダンロップ)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷ダンロップの最高峰スポーツバイアス。 強力なドライグリップとアグレッシブなハンドリング。 サーキットでも高いポテンシャルを発揮するハイグリップタイヤ。
オンロードバイアスタイヤ D-102
DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプTL
オンロードバイアスタイヤ D418(アメリンタイプ)
DUNLOP(ダンロップ)¥13,980税込¥15,3781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。タイプTL
MADE IN USA D408(バイアス)
DUNLOP(ダンロップ)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷Harley-Davidson ロゴ入りタイヤです。 ハーレーダビッドソン等、ビッグアメリカン標準装着タイヤです。
オンロードバイアスタイヤ F14
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Front用パターンF14リム径(inch)19
90/80R17 TL MOTO03 F
DUNLOP(ダンロップ)¥22,980税込¥25,2781本7日以内出荷用途レース用競技用 J-GP3 スリック適合FrontタイプT/Lタイヤサイズ90/80R17 M3タイヤ幅(mm)90リム径(inch)17コンパウンドM偏平率(%)80
SNOW TYRES(スノータイヤ) D501A
DUNLOP(ダンロップ)(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷雪路を駆け抜けるテーマを高次元でクリアしたスノーシリーズ。パターンD501A
TRAIL TYRES K860
DUNLOP(ダンロップ)(16件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。タイプWTパターンK860