カテゴリ

  • バイク部品(6)
    • スクータータイヤ(2)
    • オンロードタイヤ(3)
    • オフロードタイヤ(1)
絞り込み
タイヤ幅(mm)
  • 100(6)
偏平率(%)
  • 90
タイプ
  • TL(2)
リム径(inch)
  • 12(6)
速度記号/荷重表示
  • 49J(1)
パターン
  • K178(1)
K178
ブランド
  • DUNLOP(ダンロップ)(3)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
DUNLOP(ダンロップ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・DAYTONA(デイトナ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100/90-12」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL DAYTONA(デイトナ)

    マキシスMA-R1 100/90-12 49JTL

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特殊なレーシングコンパウンドと方向性パターンが、最適なトラクションと安定性を提供します。シャープな溝がすばやく水を分散させ路面との接地面を確保します。台湾のミニバイクレースではMA-R1でなければ勝てないと言われています。タイヤライフが長く特に耐久レースへおすすめです。チューブレスタイプ。。ドライグリップ :★★★★★。レイングリップ :★★。耐久性 :★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
    タイヤサイズ100/90-12タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49JTL偏平率(%)90
  • BATTLAX BT-601SS BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX BT-601SS

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ミニバイク用「LIGHT-SPORT」BT-601SS。スリックライクパタン、高温コンディション用”YCZ”コンパウンド・・・。全てはミニバイクレースで勝つために生まれた。
    タイプT/LパターンBT601SSリム径(inch)12
  • BT601SS WET BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BT601SS WET

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    エンデューロバイクのスタンダードタイヤ。天候や路面を問わず、ライダーを挑戦へと駆り立てるエンデューロストリートタイヤ。■卓越したロングライフ。メッツラーの有名なスポーツツーリングタイヤで得た経験に基づきデュアルコンパウンドを採用。「ウェット時の卓越したパフォーマンス」、「長寿命」という2大目標を実現したタイヤです。この組み合わせは、メッツラーの特許技術である混合工程を通じて抜群のパフォーマンスを発揮する新世代コンパウンド開発の最初のステップでした。ポリマーマトリックスにより成分を均一に分散し、タイヤの耐久性や均一な摩耗に貢献しています。
    パターンBT601SS Wetリム径(inch)12コンパウンドウェット・ソフト(YEK)
  • DIRT TRAK K180 DUNLOP(ダンロップ)

    DIRT TRAK K180

    DUNLOP(ダンロップ)(12件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    7日以内出荷
    本場アメリカダートトラックレース直系の「K180」。本物志向のトラッカー・カスタムユーザーに贈るダート&アーバンフィールド用タイヤ。 <パターン>左旋回の多いダートトラック競技でのスライドコントロール性を考慮した独自の非対称パターンを採用。縦長形状のブロックをもつダイヤモンドブロックパターンが、ダートトラックフィールドでのトラクションを、そしてアーバンフィールドでの直進安定性を確保しています。 <構造>フロント、リアともシングルラジアスを採用。このコンビネーションによりライダーの感性にリニアなハンドリングと、あらゆるバンク角での接地感を向上。舗装路での安定性とダートでのスライドコントロール性を高めています。 <コンパウンド>ダートでのスライドコントロール性能と舗装路でのドライグリップを両立させる、K180専用コンパウンドを開発。このコンパウンドは耐摩耗性にも優れハードライディングにおけるブロック飛びを抑制します。
  • TT93GP PRO DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP PRO

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
  • K178 DUNLOP(ダンロップ)

    K178

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    7日以内出荷
    適合Front・Rear共用タイプTLタイヤサイズ100/90-12 49JパターンK178標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49J偏平率(%)90
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
"100/90-12" 偏平率(%):90 【通販モノタロウ】