ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。
便利なトレー付きです。短辺・長辺どちらでも取り付けできます。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
トレー長さ外寸(mm)12
トレー深さ外寸(mm)73
紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%)
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF
種類壁掛け・無地
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
仕様マグネット対応、ペントレー付
付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個
種別横掛け
材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)
色白
種類壁掛け・無地
関連キーワード