商品豆知識
切削能率と工具寿命を延ばす。水溶性で地球に優しい後処理がラクラク切削性抜群多目的な用途。
プレス油・ベンダ用として1800度まで溶融しない驚異的な潤滑性寸法精度の向上。
SUSの加工に威力切削速度アップ!
用途各種金属・ドリル・タップ・エンドミル・リーマ・ブローチ他・切削加工時の潤滑油/ステンレス・難削材・高速・重切削用
容量(mL)420
タイプ水性
対象鋼材ステンレス、難切削材、アルミ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.084L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
抜群の極圧潤滑性能で、ステンレス鋼、チタン合金などの難作材まで加工可能
用途普通鋼から各種難削剤のドリル、タップ加工
成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他
引火点(℃)145
外観暗緑色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)19(40℃)
危険物の類別第四類
比重(at15℃)0.97(原液)
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)14.5(原液)
危険物の性状非水溶性
塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤
成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤
形状硫化系不活性油
種類切削油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分植物油脂
引火点(℃)300
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)41(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
比重(at15℃)0.92(原液)
摩擦係数0.1
耐荷重(kg/cm2)6(原液)
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)
引火点(℃)150
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)71(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.96(原液)
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)8.5(原液)
危険物の性状非水溶性
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
色透明
品名スーパークリーン
使用温度範囲(℃)常温
内容量(mL)420
アズワン品番65-2242-54
危険物の類別非危険物
1本
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
関連キーワード