カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
    • ATF/CVTF(1)
絞り込み
ブランド
  • ニューテック(1)
内容量(L)
  • 0.2
  • 0.25(1)
  • 1(7)
  • 3.78(2)
  • 4(6)
  • 18.9(2)
  • 20(18)
種類
  • ATF(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ATF」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NC-60 AT Traction OIL SEALING ニューテックNC-60 AT Traction OIL SEALINGニューテック
6,698税込7,368
1個(200mL)
予約販売
漏れ、にじみを短い時間でシャットアウトニューテックテクノロジーによってローフリクション・ハイトラクションを実現。さらにATFの漏れ、にじみを短い時間でシャットアウト。ATシステムのオイル漏れAT変速ショックの緩和抑制ATフルードカップリングの伝達効率向上メカニカルノイズの低減フリクションロスの低減NUTECテクノロジーから生まれたNC-60 AT Traction OIL SEALINGは、配合している高機能素材によってすばやくオイル漏れ・にじみを抑制します。更にベースオイルにはエステル100%の化学合成油をしようしていますので低フリクション化と高トラクション化及び高温安定性に優れが高機能AT添加剤です。
用途容器を良く振ってから注入して下さい。オイルが劣化している場合は予め新油に交換してからNC60 ATTraction OIL SEALINGをご使用ください。使用する前に容器をよく振ってから注入してください。暖機運転後エンジンを停止して、ATFレベルゲージ又は注入口から注ぎ、その後、走行してください。徐々に効果を発揮し、安定持続します。添加量目安はオイル4~5リットルに対して1本(300ml)です。添加割合5~10%種類ATF内容量(mL)200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量200mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
atf 注入器特集