6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削能率と工具寿命を延ばす。水溶性で地球に優しい後処理がラクラク切削性抜群多目的な用途。 プレス油・ベンダ用として1800度まで溶融しない驚異的な潤滑性寸法精度の向上。 SUSの加工に威力切削速度アップ!
用途各種金属・ドリル・タップ・エンドミル・リーマ・ブローチ他・切削加工時の潤滑油/ステンレス・難削材・高速・重切削用 容量(mL)420 タイプ水性 対象鋼材ステンレス、難切削材、アルミ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.084L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

日本メカケミカルメカタップエイドH
抜群の極圧潤滑性能で、ステンレス鋼、チタン合金などの難作材まで加工可能
用途普通鋼から各種難削剤のドリル、タップ加工 成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他 引火点(℃)145 外観暗緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)19(40℃) 危険物の類別第四類 比重(at15℃)0.97(原液) 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)14.5(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルメカエコタップⅡ
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分植物油脂 引火点(℃)300 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)41(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 比重(at15℃)0.92(原液) 摩擦係数0.1 耐荷重(kg/cm2)6(原液)
1本(420mL)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルメカスーパータップ
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 引火点(℃)150 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)71(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.96(原液) 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8.5(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤 成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤 形状硫化系不活性油 種類切削油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明 品名スーパークリーン 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-54 危険物の類別非危険物
1本
1,220 税込1,342
当日出荷