カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • コンプレッサーオイル(1)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(1)
粘度
  • 68(1)
内容量(L)
  • 1.0
  • 0.3(1)
  • 1(6)
  • 2(1)
  • 4(3)
  • 18(1)
  • 20(3)
  • 20.0(1)
適合
  • コンプレッサー(1)
引火点(℃)
  • 240(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VG68」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COMG  レシプロ コンプレッサーオイル アネスト岩田COMG レシプロ コンプレッサーオイルアネスト岩田(53件のレビュー)
2,598税込2,858
1缶(1L)
当日出荷
COMGオイルは、出光興産(株)と共同で開発した、高性能のレシプロタイプエアーコンプレッサ用オイルです。 このオイルは、一般のオイルに比べ泡立ち性や乳化性に勝っており、またオイル消費量・カーボン蓄積量・摺動部材/回転部材の摩耗量に対しても優れた性能を示します。
粘度ISO VG68適合範囲コンプレッサー形状透明液体黄色引火点(℃)240流動点(℃)-40基油ナローカットナフテン危険等級動粘度(mm2/s)64(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性