チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
用途チェーンやバーの潤滑に
粘度ISO VG105
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ
用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。
粘度ISO VG110
色褐色
適合範囲チェーンソー
主成分潤滑基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
適正な鉱油に酸化安定剤、防錆剤、及び各種添加剤を合理的に配合し、各種チェーンソーのチェーン専用潤滑剤です。
ISOグレード100
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。
用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性
適合範囲チェーンソー
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
精製された鉱油に厳選した添加剤を配合した専用オイルです。
年中使用可能な粘着性の高い潤滑油
用途チェーンソー用(エンジン、電動チェーンソー共通)
粘度(cSt)ISO VG 100
適合範囲チェーンソー
粘度100
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
適合範囲チェンソー全機種
危険物の類別非危険物
油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。
用途チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。
粘度ISO VG110
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
茶刈機に最適です。
お茶の葉等に付着したオイルが雨水により洗い流されますので葉等の育成にほとんど影響がないチェーンソー専用オイルです。
水溶性ですので洗濯も簡単です。
ISO粘度グレード130
適合範囲チェーンソー
仕様コック付
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
植物油をベースにほぼ100%の生分解性を有する地球環境にやさしいチェーンソー専用オイルです。
ISO粘度グレード56
適合範囲チェーンソー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
関連キーワード