商品豆知識
こんなお得な商品も!
水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
成分鉱油、添加物
タイプソリュブル
仕様水で50~80倍に薄めて使用してください
危険物の類別非危険物
磁気ボール盤用切削液
エスコ品番EA921SB-1
タイプ水溶性
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
加工液に馴染みやすく、泡立ちを抑制します。
用途泡立った加工液(ソリューションタイプ切削液等)の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水 他
pH7.1(原液)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)2.6(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
水溶性切削液の殺菌洗浄剤です。
用途入替前の水溶性切削液のタンクに添加してください。
pH8.8(5%)
使用濃度タンク容量に対して1~3%
危険物の類別非危険物
塩素系極圧添加剤の効果で、溶着を防止し、ステンレスなどの難削材に効果を発揮します。
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。切削速度を速め、作業能力を高めます。
切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。
仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。
用途ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等、切削時の潤滑用
使用温度範囲(℃)100℃以下
容量(L)1
耐荷重性能(MPa)1.5以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)
銅板腐食(a)1(100℃×1hr)
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
斬鉄丸鋸盤フルスター225専用の切削液(1L)です。水で希釈して使います。
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
あらゆる細菌に対して抗菌スペクトルを有するように開発された滅菌洗浄剤です。
一般に使用液に添加して使用しますが、切削性、防錆性、手荒れなどに問題を生じることはありません。
用途滅菌フラッシング剤
成分殺菌剤、防カビ剤、水
使用方法水溶性切削油剤、水溶性研削油剤の更油1時間~24時間前に「メッキンクリーナーT」を0.2%(使用液100Lに対して200cc)添加してください。フラッシング後、速やかに更油をしてください。
容量(L)1
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
用途水溶性切削油剤加工液のpH調整
成分アルカリ剤、水 他
pH12.5(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)26(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
ハイグレードの消泡剤。消泡性に優れ、より持続性に優れる。水溶性切削・研削液の泡立ち抑制に。
用途泡立った 加工液の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水 他
pH7.5(原液)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)38(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
関連キーワード