カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(45)
    • ガソリン専用(27)
    • ガソリン/ディーゼル用(10)
絞り込み
SAE
  • 0W-20(9)
  • 0W-30(7)
  • 0W-40(1)
  • 10W-30(2)
  • 10W-40(3)
  • 10W-50(4)
  • 10W-60(2)
  • 80W-90(4)
  • 80W-120(1)
  • 80W-140(2)
  • 85W-14(1)
内容量(L)
  • 1
  • 0.946(3)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(36)
  • 5(6)
  • 10(1)
  • 18(1)
  • 20(19)
ベースオイル
  • 化学合成油(24)
  • 部分合成油(1)
API
  • C3(1)
  • CF(2)
  • GL-4(1)
  • GL-5(4)
  • SL(1)
  • SM(3)
  • SN(6)
  • SP(5)
ブランド
  • カストロール(4)
  • スピードマスター(10)
  • HKS(7)
  • LIQUI MOLY(5)
  • RESPO(4)
  • ニューテック(3)
  • Gulf(2)
  • J&Aオイル(2)
  • ホンダ(1)
  • NEEDS(1)
  • BMW(1)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • ニッサン(1)
  • BILLION(1)
  • TOTAL(1)
  • Volkswagen(フォルクスワーゲン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサンデフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90ニッサン(51件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)
当日出荷
低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロールTRANSMAX MANUAL 80W-90カストロール(18件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(1L)
欠品中
マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油 NEEDS4サイクルエンジンオイル専用継ぎ足し油NEEDS(16件のレビュー)
969税込1,066
1缶(1L)
当日出荷
用途ガソリンエンジン用仕様継ぎ足し用オイル容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ワコーズ エンジンオイル PRO-S30 プロステージS WAKO'S(ワコーズ)ワコーズ エンジンオイル PRO-S30 プロステージSWAKO'S(ワコーズ)(23件のレビュー)
2,400税込2,640
1缶(1L)
当日出荷
【PRO STAGE-Sがリニューアル】 低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。 低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」 により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。 ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用SAE0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル SUPER GEAR 85W-140 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 85W-140スピードマスター(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個(1L)
当日出荷
高粘度タイプ高性能ギヤオイル。 摩擦バランスをよりデファレンシャル(LSD)向けに設計しています。 使用温度条件に応じては、「SUPER GEAR 80W-90」と単独またはブレンドでの使用が可能です。
SAE85W-14危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE707 10W-50 スピードマスターエンジンオイル CODE707 10W-50スピードマスター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
グループⅢ系合成油を主体とすることでコストパフォーマンスを追及しつつ、独自の配合でスポーツ性能を強化したエントリーモデルです。 SPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE10W-50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/SMベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
Le mans 80W-140 RESPOLe mans 80W-140RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
当日出荷
機械式L.S.D. / レース対応ギアオイル。 過酷な高温・高負荷時において、安定した機械式L.S.D.の効きを実現。 ハイパワー車から、レース・ラリー・ジムカーナ等のモータースポーツ用オイルとしても最適です。
SAE80W-140APIGL-5適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
RESPO Sタイプ 10W-40 RESPORESPO Sタイプ 10W-40RESPO(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
4日以内出荷
スポーツ走行から街乗りまで全ての用途に。静粛性に優れたロングセラーオイル。耐熱劣化性・高油膜保持性能を備え、外国車・国産車を問わず幅広い車種に対応します。
SAE10W-40APISM/CFベースオイル化学合成油タイプ化学合成油適合車種ゴルフ/オペル/アウディー/ベンツ/ボルボ/プジョー/アルファロメオ/アベンシス/アテンザ/アクセラ/アコード等のあらゆる国産車および輸入車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
PEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイル TOTALPEUGEOT/CITROEN指定・純正エンジンオイルTOTAL
3,500税込3,850
1本(1L)
当日出荷
トタル・ルブリカンツの高性能なトタルとエルフ・ブランド製品のラインナップは、どのような乗用車にも、最適な製品を提供します。 フリクションを極限まで減らした、超ローフリクションオイル。 最新の欧州環境基準ユーロ6適合車に対応する優れた環境性能 新開発添加剤により、高いエンジン保護性能を発揮 優れた流動性により、ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジン再スタート時の摩耗を防止 最新技術を投入した最先端のLow SAPS(低灰分、リン、硫黄)オイルで、触媒への影響が極めて少なく、排気ガスをクリーンに保つ環境に配慮した設計。
容量(L)1基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30ACEAC2危険物の性状非水溶性
ZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1L ニューテックZZ-03 エンジンオイル SAE:10W-40 水素化精製ミネラル 1Lニューテック(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1L)
当日出荷
NUTECテクノロジーをリーズナブルにリサイクルが可能で環境にやさしい。使用済みのパックはたたんで一般ごみに。スティール缶に比べ60%の軽量化。潰れなどの変形が殆ど無い。容器や錆や手垢がつきにくい。スティール缶からEcoな紙パックになりました!ストリートやライトチューニング用に開発されたエンジンオイルで、強靭な極薄の油膜がエンジン性能の高効率化を実現します。ワイドレンジをカバーする粘度を新たに設定し、手軽に幅広くニューテックテクノロジーを感じていただける製品に仕上げました。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
EDGE RS 10W-50 カストロールEDGE RS 10W-50カストロール(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1缶(1L)
当日出荷
0.1秒を争うレースシーンで鍛え上げられた技術力は、ターボエンジンからNA(自然吸気)エンジンまで、あらゆるタイプのスポーツエンジンのポテンシャルを引き出します。世界共通のAPI(アメリカ石油協会)サービス分類の中のガソリンエンジンオイル「SM」に合格した、超高性能エンジンオイルです。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用SAE10W-50APISNベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル SUPER GEAR 80W-90 スピードマスターギアオイル SUPER GEAR 80W-90スピードマスター(3件のレビュー)
1個(1L)
取扱停止中
スポーツ性能とコストパフォーマンスをバランスした高性能ギヤオイル。 幅広い用途で使用できるように、ミッション、デファレンシャル双方の要求性能に合うように摩擦バランスを調整しています。 LSD対応。 部分合成油。
SAE80W-90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE706 10W-40 スピードマスターエンジンオイル CODE706 10W-40スピードマスター(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個(1L)
当日出荷から5日以内出荷
グループⅢ系合成油を主体とすることでコストパフォーマンスを追及しつつ、独自の配合でスポーツ性能を強化したエントリーモデルです。 SPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
BMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイル BMWBMW純正エンジンオイル・LONGLIFE-19FE 0W-30/ディーゼルエンジン用オイルBMW
3,500税込3,850
1本
4日以内出荷
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル容量(L)1粘度SAE:0W-30基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISPACEAC3危険物の性状非水溶性
MagnatecHYBRID  0W-20 SP カストロールMagnatecHYBRID 0W-20 SPカストロール(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(1L)
当日出荷
ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 独自技術により開発された高純度インテリジェント分子がエンジン内部に保護膜を形成し摩耗を抑えます。
用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車、一般の0W-20推奨車に。SAE0W-20APISPベースオイル全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
NC-52E 0W-20 ニューテックNC-52E 0W-20ニューテック
3,598税込3,958
1個(1000mL)
当日出荷
クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。環境負荷の低減環境対策に焦点を当てたSM規格に対応する環境性能を発揮し、最新の環境対策エンジンのポテンシャルを引き出します。オイルの基本性能を強化クラスを超えた潤滑性、高温安定性、極圧性、ロングドレイン、省燃費特性を発揮します。5W-30,10W-30を推奨するNAエンジンにも使用できます。差の出る高温特性独自の新処方によって、低粘度油でありながら高温時にも、せん断性能や潤滑性を長期間維持するので、高負荷走行が可能になり、競技用としても使用できます。騒音レベルの低減一般的にオイル粘度を低くすると気になる、タペットやピストンの摺動音やエンジン本体のノイズを低減します。低粘度油推奨エンジン上で、レベルの高いオイル性能を安定して発揮し続け、一般道からサーキットまで安心して省燃費車両を楽しむためにNC-52Eを開発しました。NC-52Eは、エステル系をベースに、レースオイルと同様の手間をかけた独自の製造工程によって、ポリマーなどに依存しない、微細で強い分子結合を実現したオイルです。低温時のエンジン始動性に優れるのは当然ですが、高温時にも極度の粘度低下を起こさず、極薄く、それでいて強固な油膜を保持するのが特徴です。高回転域の使用で発熱量の増えるモータースポーツや、冷却効果が弱まる真夏の渋滞でもレベルの高いオイル性能を発揮し続けます。低フリクション化やシール性・静粛性の向上など、エンジントータルの効率化を路上で実現するNC-52Eは、オイルによる損失や制約によって眠っていたエンジンの実力を引き出します。
内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLSAE0W-20危険物の性状非水溶性
Gulf ARROW GT20 0W20 GulfGulf ARROW GT20 0W20Gulf
1,898税込2,088
1缶(1L)
3日以内出荷
油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
RESPO Rタイプ 10W-50 RESPORESPO Rタイプ 10W-50RESPO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(1L)
4日以内出荷
中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50APISM/CFタイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
スペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYスペシャルテックF 0W-30 FORD,JUGUAR/LAND ROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)
4日以内出荷
フォード、ジャガー・ランドローバー向けに特別開発されたローフリクション・エンジンオイル。せん断安定性が高く、デポジットの形成を高いレベルで予防する、スタートストップシステムにも最適な低摩擦オイル。ジャガー・ランドローバーにも幅広く使用できるアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)IVECO 18-1811 S1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)FORD WSS-M2C 950-A、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007危険物の性状非水溶性
トップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4210 0W-30 BMW,MB,PORSCHE,VW/AUDIアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)
5日以内出荷
全ての動作条件で最大のパフォーマンスと低燃費、最適な潤滑を保証する、シンセティックテクノロジーベースのハイテク低摩擦エンジンオイル。主にアウディやポルシェ、フォルクスワーゲングループの車両用に特別に開発されたガソリン・ディーゼル兼用オイル。エンジンオイル戦略2020/2021にしたがって、世界中の様々なモデルでこの仕様と粘度が規定されています。アッシュを形成する成分の割合が低いため、DPFの耐用年数を最大限に伸ばします。
用途ガソリン・ディーゼル用SAE0W30ベースオイル合成油ACEAC3主な適合車種Mercedes-Benz MB229.51/229.52、BMW Longlife-04、Volkswagen Audi VW504 00/507 00、Porsche C30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIC3危険物の性状非水溶性
Le mans RS 80W-120 RESPOLe mans RS 80W-120RESPO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個(1L)
4日以内出荷
機械式L.S.D.一体式MT対応ギアオイル。 マニュアルミッションにおける低フリクション性能と、耐高温・耐高負荷性能を両立。 機械式L.S.D一体式ミッション用オイルとしても最適で、モータースポーツにも対応します。
SAE80W-120APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SUPER RACING 0W-30 スピードマスターエンジンオイル SUPER RACING 0W-30スピードマスター(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個(1L)
4日以内出荷から5日以内出荷
特殊エステルを高配合した高性能100%化学合成油。 日常の町乗りからスポーツ走行まで幅広く対応します。SPL.FM剤(スペシャルフリクションモディファイア)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止し、エンジンコンディションの寿命延長に寄与します。最新規格適合の処方で触媒装置への悪影響もありません。 スポーツ系NA車に最適。
SAE0W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスターギアオイル RACING GEAR 80W-90スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
4日以内出荷
レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
SAE80W-90容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
UW-02 エンジンオイル ニューテックUW-02 エンジンオイルニューテック
6,298税込6,928
1個(1L)
9日以内出荷
UW-01(0W-10)とUW-02(10W-60)をブレンドすることにより、オイルの性能は最高の状態のまま、欲しい粘度を自由に調整することが可能。 数々のTESTの結果、このUWシリーズが残した結果。それは確実にエンジンのパワー、トルクともにアップし、オイル温度の上昇も大幅に制御。
SAE10W-60成分100%化学合成(エステル系)容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1Lベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
エンジンオイル NEXT STAGE 0W-20 スピードマスターエンジンオイル NEXT STAGE 0W-20スピードマスター
1,898税込2,088
1個(1L)
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル化学合成油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L HKSSUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1LHKS(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1L)
7日以内出荷
高温高負荷下でも確実にエンジンを保護純正指定グレード*w40グレード適用100% SYNTHETICAPI SP規格品LSPI対応
容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SUPER ZERO RACING 0W-20 1L HKSSUPER ZERO RACING 0W-20 1LHKS
4,198税込4,618
1個(1L)
7日以内出荷
0W20指定車種で粘度は変えずに安心してスポーツ走行を楽しみたい方に最適純正指定グレード 0W20適用想定仕様:純正指定粘度0W20の車種想定車種:GR86(ZN8)/86(ZN6)/GR Yaris(GXPA16,MXPA12)/スカイライン(RV37)/フェアレディZ(RZ34)/S660(JW5)/シビックタイプR(FL5/FK8/FK2)/BRZ(ZD8,ZC6)/WRX S4(VBH)/ロードスター(NDERC,NCEC)など
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ギアオイル PRO SUPER GEAR 80W-140 スピードマスターギアオイル PRO SUPER GEAR 80W-140スピードマスター
3,998税込4,398
1個(1L)
5日以内出荷
低温時から高温まで粘性変化の少ない滑らかな油膜はミッション・シンクロの摩耗を減らすと共にシフトフィーリングを向上、持続させますドラッグレースのような低負荷から高負荷への急激なトルク変化からもミッション・デフ・LSDなどあらゆるギヤを保護します。
SAE80W-140危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
トップテック6400 LIQUI MOLYトップテック6400LIQUI MOLY
3,698税込4,068
1本(1000mL)
4日以内出荷
ハイパワーダウンサイジングエンジンの開発要件を満たす、ルノーの最新設計に適合したプレミアムローフリクションオイル。ルノーの最新車輌に適合したRN17FEのアプルーバルを取得しています。
用途ガソリン・ディーゼル用仕様主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得):Renault RN17FE危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル全合成油ACEAC5危険物の性状非水溶性
Gulf Evo 10W50 GulfGulf Evo 10W50Gulf
15,980税込17,578
1缶(1L×6缶)
4日以内出荷
Gulf Evo には多種類の厳選された添加剤が使われております。特に、せん断安定性の優れた粘度指数向上剤と有機モリブデン系摩擦調整剤が配合され、PAO/Ester基油との絶妙なバランスでエンジン回転数の全域でレスポンスを向上させ、シビアなアクセルワークにも瞬時に反応します。また、ピストンスピードが上昇する激しい走行にも耐えられるように設定されています。
用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE10w50ベースオイル合成油(Tri Synthetic + Bi Ester)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル F1 PRO RACING SPECIAL 10W-60 スピードマスターエンジンオイル F1 PRO RACING SPECIAL 10W-60スピードマスター
3,598税込3,958
1個(1L)
4日以内出荷
特に高温時の耐久性に特化したオイル。 ベースオイルは、ポリオールエステル+特殊高粘度エステル+高粘度PAOによる構成。Caサリシレート系清浄剤(特に高温時に作用)を配合し、高温時の油圧低下と酸化を防止します。 連続した超高温下においても、長時間初期性能を維持し熱ダレを防止します。 レーシングユースを重視した設計ですが、ストリート使用でも一般的な交換サイクルでOKです。
SAE10W-60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
トップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6300 0W-20 MB,JUGUAR,LANDROVERアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)
5日以内出荷
メルセデスベンツやジャガー・ランドローバー用に特別開発されたプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。メーカー推奨のロングインターバルにも対応しています。
用途ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)Mercedes-Benz MB229.71、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.51.5122危険物の性状非水溶性
トップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック6600 0W-20 BMW,MB,JUGUAR,LANDROVER,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,198税込3,518
1本(1L)
5日以内出荷
最新のBMW、ベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なACEA C6を取得したプレミアムオイル。シンセティックテクノロジーをベースとしたプレミアムローフリクションエンジンオイル。最適な潤滑性能と優れた油膜安定性により、極度の負荷状態でも摩擦や蓄積物を最小限に抑えます。アイドリングストップシステムを備えたエンジンに最適で、燃料消費を抑制し、パフォーマンスを最大限に発揮します。最新のBMWやメルセデスベンツ、ジャガー・ランドローバーに最適なガソリン・ディーゼル兼用エンジンオイルです。トヨタ ランドクルーザーやハイエースなどのC5指定車にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)FIAT 9.55535-GSX、CHRYSLER MS-12145、FORD WSS-M2C 947-B1/962-A1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W20ベースオイル合成油ACEAC5/C6ILSACGF-6A主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-17FE+、Mercedes-Benz MB229.71/229.72、JUGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5006、OPEL OV040 1547-A20危険物の性状非水溶性
Volkswagen純正エンジンオイル Volkswagen(フォルクスワーゲン)Volkswagen純正エンジンオイルVolkswagen(フォルクスワーゲン)(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1本(1L)
3日以内出荷
フォルクスワーゲンの純正エンジンオイルは、車両とともに開発することでエンジン特性を最大限に引き出し、ロングライフ化を実現した優れた品質のエンジンオイルです。
用途4サイクルガソリン・ディーゼル両用容量(L)1規格VW 504 00/507 00(性能レベル)基油全合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LSAE0W-30危険物の性状非水溶性
エンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40 J&Aオイルエンジンオイル R-Hyper Circuit 0W-40J&Aオイル
3,998税込4,398
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「R-HYPER CIRCUITシリーズ」(SAE粘度0W-40)です。本格的なスポーツ走行を想定して開発された超高性能エンジンオイルです。ベースオイルに最高級の高粘度指数のPAOを採用し、焼き付きを防止しながらエンジンのパワーを最大限に引き出し、優れたアクセルレスポンスを実現します。0W-40という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。極寒地でのエンジン始動性に優れると共に、高温運転時でもスラッジやデポジットの発生を抑制し、エンジン内をクリーンに保ちます。Rハイパーサーキット0W-40は、高年式欧州車と国産の高性能スポーツ車をはじめとし、様々なタイプの車にご使用いただけます。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-40ベースオイルPAO+ESTER+FM剤(摩擦低減剤)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイルエンジンオイル Road Rev Sport 0W-20J&Aオイル
2,998税込3,298
1缶(1L)
5日以内出荷
J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
用途4サイクルガソリンエンジン専用SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTER危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マグナテック 0W-20 カストロールマグナテック 0W-20カストロール
1,798税込1,978
1缶(1L)
4日以内出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル CODE901 0W-20 スピードマスターエンジンオイル CODE901 0W-20スピードマスター
2,598税込2,858
1個(1L)
4日以内出荷
低粘度指定車、ハイブリッド車専用エコオイル。 グループⅢ系合成油を主体とした設計でSPL.FM剤(摩擦低減剤)配合でフリクションロス低減と金属磨耗を防止します。 対蒸発損失性能にも優れロングライフです。
SAE0W-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 1L HKSHKS SUPER ROTARY RACING 10W40 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計純正指定グレード ※w40適用想定仕様 ノーマル~タービン交換低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式13B危険物の性状非水溶性
0w16特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 0w16
  • 0w20