SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L

SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L - HKS
(1件のレビュー)

高温高負荷下でも確実にエンジンを保護
純正指定グレード*w40グレード適用
100% SYNTHETIC
API SP規格品
LSPI対応

容量(L)
1
危険等級
許容温度(℃)
(高温側)140
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354786652001-AK141
2,000
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73547866
2026-03-29
用途: オイル交換
サービス業

初の仕様ですが、特に変わった感じは分かりませんがこれからを期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする