HKS
HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 1L
高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計
純正指定グレード ※w40適用
想定仕様 ノーマル~タービン交換
低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
容量(L)
1
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
エンジン型式
13B
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(1L)
注意
※LSPI(Low Speed Pre-Ignition)非対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73547857
52001-AK132
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年5月中旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください