カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
    • ガソリン専用(3)
絞り込み
SAE
  • 10W-30(1)
  • 10W-40(3)
内容量(L)
  • 1
  • 0.946(2)
  • 3(1)
  • 4(9)
  • 4.5(1)
  • 20(15)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 鉱物油(2)
API
  • CF(2)
  • SL(1)
  • SM(2)
  • SN(1)
ブランド
  • カストロール(1)
  • HKS(2)
  • RESPO(1)
  • ゼロスポーツ(1)
  • Max Factory(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w 40」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L HKS

    SUPER OIL Premium 10W-40 API SP 1L

    HKS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個(1L)
    7日以内出荷
    高温高負荷下でも確実にエンジンを保護。純正指定グレード*w40グレード適用。100% SYNTHETIC。API SP規格品。LSPI対応
    容量(L)1危険等級許容温度(℃)(高温側)140危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L HKS

    HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L

    HKS
    3,398税込3,738
    1個(1L)
    7日以内出荷
    FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(1L)
    当日出荷
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 補充用オイル Max Factory

    補充用オイル

    Max Factory(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1缶(1L)
    当日出荷
    エンジンオイルが減っていたら、これで簡単補充
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISL/CFSAE10W-40ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムTB ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムTB

    ゼロスポーツ
    2,798税込3,078
    1個(1L)
    4日以内出荷
    スバル車ターボ専用粘弾性エンジンオイル。NA車のハード走行にもおすすめのグレード。
    適合車種ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE10W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • RESPO Fタイプ RESPO

    RESPO Fタイプ

    RESPO(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個(1L)
    4日以内出荷
    水平対向エンジン専用オイル。さらに進化したエンジン保護性能。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM相当危険物の性状非水溶性