7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッキス工業ねじ切りオイル
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイル タイプ不水溶性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用 種別ねじ切油 タイプ50W-R 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。 種別上水道管用 タイプ液状 引火点(℃)172 危険等級 危険物の類別第四類 粘度(mm2/s)15.30(40℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用 用途例上水道管用ネジ切り加工専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。 引火点(℃)72 密度(g/cm3)0.81(15℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)1.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカット SW
容量(L)16 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
10,980 税込12,078
8日以内出荷