30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外観茶褐色不透明 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様溶剤希釈形さび止め油 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
8,298 税込9,128
翌々日出荷

日本メカケミカルCP-10
強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)51 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.7(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユシロ化学工業ノンラスター
幅広い実績がある中期防錆油 ◇水置換性能(金属から水分を引き離し錆の発生を防ぐ)に優れ、ロングライフ化が可能です。 ◇防錆期間4カ月(屋内)の中期錆止め油で、耐油シミ性に優れます。
容量(L)18 引火点(℃)74 粘度(at40℃mm2/s)3.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
5日以内出荷

日本メカケミカルCP-6
べたつきの無い極薄軟質油膜を形成。屋内中期用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内短、中期防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他 容量(L)18 引火点(℃)43 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.76 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
当日出荷

日本メカケミカルメカオイル湯SEN-60
お湯で落とせる油性防錆剤
用途鉄系材料の加工工程における一時防錆 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性の強力な洗浄剤です。サビ落としにお使いいただけます。
用途サビ落とし。酸洗い。溶接ヤケの除去。コンクリート汚れ 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

半乾燥性透明、薄油膜のさび止め油
仕様脱脂性:あり タイプ【被膜】半乾燥性透明油膜 容量(L)18 目的洗浄兼一時防錆 引火点(℃)96 防錆可能年月3か月 危険等級 動粘度(mm2/s)40℃:4.504 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 密度(g/cm3 at15℃)0.8481 JIS分類NP3-2相当 特性潤滑性 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-SO VR4870-2B
水に濡れた品物の表面に速やかに吸着して撥水性の防錆被膜を張り水便を置換する成分と、ベースとなる溶剤からなっています。水に濡れた金属がBONDERITE C-SO VR4870-2Bの液中に浸漬されますと、表面の水のフィルムが完全に防錆被膜に置換され、この置換された水はベースの溶剤との比重差で水玉となって処理槽の底部にたまります。定期的にこの水層を除去していただければ長期にわたって使用できます。
用途主として鉄鋼部品の中期~長期の防錆に、各種金属部品表面の水切りに使用されます。 仕様防錆力△、置換力○ 使用方法希釈せず原液で使用。原則として浸漬で使用しますが、圧力が弱ければシャワースプレーでも使用できます。処理後は自然乾燥又は通風乾燥して下さい。 容量(L)18 pH化学的中性 外観微乳白色・透明・液状 危険等級 溶剤石油系 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
12,980 税込14,278
11日以内出荷

日本メカケミカルメカヒビターOS-3
クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆 成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤 pH9.2(原液) 外観淡黄褐色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)48(5%溶液)
1個(5L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#23
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.1以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-4000G
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 引火点(℃)70 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.3 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルH-CP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 他 容量(L)18 引火点(℃)80 外観褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)8.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

日本メカケミカルCP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分炭化水素、防錆添加剤 他 引火点(℃)70 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)4.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#325
水溶性防錆剤。酸洗剤後、ワークの中和防錆
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆。酸洗剤により除錆をおこなったワークの中和防錆 成分特殊アニオン系有機化合物、特殊アミン系有機化合物(非イオン) pH11.7(原液) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)7.2(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)58(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルCP-100H
鋳物の長期屋内保管用 低臭タイプ油性防錆
用途鋳物の長期屋内保管用防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他 容量(L)18 引火点(℃)52 外観淡黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.79 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプルーフW-91
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用) 成分非イオン特殊界面活性剤、他 pH6.2以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)53(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.22(原液)
1個(5L)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル浸透オイルスーパーグリス
水置換型棒製剤(NP3タイプ)です。 浸透性があります。
用途錆弛緩、キシミ音防止 透明 特性浸透性 使用温度範囲(℃)-30~150 容器 主成分鉱油+特殊防錆油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカル銅及び銅合金の防錆
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプルーフW-2K
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤 成分非イオン系有機化合物、他 pH5.1以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.17(原液)
1個(5L)ほか
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#50
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH10.1(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)64(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#31
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.3(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)64(5%溶液)
1個(5L)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#30
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。 防錆有効期間は7~15日
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程に於ける一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH9.3(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.5(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液) 表面張力(mN/m)69(5%溶液)
1個(5L)ほか
10,900 税込11,990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビター#25
べたつきがなく水洗で容易に除去出来る水溶性防錆剤。防錆有効期間は3~7日
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆 成分特殊アミン系有機化合物(非イオン) pH11.4(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)5.7 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)49(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカオイル#300HG
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる油性溶剤希釈型防錆油。防錆期間は約6ヶ月
成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(L)18 引火点(℃)49 外観緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.82 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本メカケミカルCP-3G
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かるサラっとした低臭気、べたつきの無い極薄軟質防錆剤。防錆期間は約1年
用途鉄系ワ-クの屋内防錆 成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤 他 容量(L)18 引火点(℃)50 外観淡緑色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.78 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカオイル#300HF
比較的低粘度でべたつきの少ない軟質被膜を形成。耐油焼け性に優れた防錆剤
用途鉄鋼、鋳鉄の屋内中・長期防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 他 容量(L)18 引火点(℃)44 外観淡褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)3.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカオイルライト
低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油
用途鉄鋼の屋内防錆 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(L)18 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカヒビター#60
水に濡れても落ちにくい水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆 成分特殊アニオン系有機化合物 pH11.0以下(原液/20℃) 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)25(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.02(原液) 表面張力(mN/m)29(5%溶液)
1個(5L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”洗浄力”と”油水分離性”の両立! ◇不水溶性、水溶性加工に対する油水分離性に優れるため、ロングライフ化が可能です。 ◇透明感が長時間持続します。 ◇錆止め性に優れます。 ◇成分残渣が少ないです。
用途洗浄剤 容量(L)18 pH値9 濃度(%)(推奨)2~5 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)(3%)45
1缶(18L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷