カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
内容量(L)
- 2
- 1(6)
- 3(3)
- 4(8)
- 20(4)
SAE
- 0W-20(1)
ベースオイル
- 化学合成油(1)
ブランド
- MOTUL(1)
「sp 0w-20」の検索結果

300V POWER 0W20
MOTUL¥7,998~税込¥8,798~1缶(2L)ほか欠品中300V POWER はスプリントレースや予選など、より高回転でパワーが必要な状況に特に推奨されます。 【300V AUTOシリーズの製品詳細】 エステルをコアとした化学合成ベースオイルの配合技術 Ester Core(R) テクノロジーと最新のオーガニックベースオイルを採用、低い摩擦係数はエンジン内部の摩擦を低減し、エンジン出力の向上を実現と可動部品の優れたエンジン保護性能を発揮。 小排気量ターボ車両で発生するLSPI防止性能により、最新世代のエンジンに対応。 4つの粘度を追加し、ハイブリッドモデル等より多くの車両に適合。 SAPS成分をACEA C2/C3相当(Mid SAPS)まで低減し、ディーゼルエンジンに搭載されているDPFに対応。(Low SAPSを指定するACEA C1/C4/C5にはご使用いただけませんのでご注意ください。) 化石燃料に由来しない有機原料由来のオーガニックベースオイルを採用、製造プロセスでのCO2排出を削減する事で、環境負荷の低減を実現したカーボンフットプリントプロダクト(CFP)。用途競技系容量(L)2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W20ベースオイル100%化学合成(エステルコア)ACEAC2/C3危険物の性状非水溶性