カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(20)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 制御機器(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sp 0w-20 4l」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

    モノタロウ(215件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • Magnatec  0W-20 SP カストロール

    Magnatec 0W-20 SP

    カストロール(3件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1缶(4L)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費のエンジンオイル 0W-20推奨車専用のエンジンオイルです。 省燃費性能を最大限引き出します。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(534件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1缶(4L)ほか
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • EDGE 0W-20 FE GF6 カストロール

    EDGE 0W-20 FE GF6

    カストロール(9件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1缶(4L)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油

    モノタロウ(192件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル レスキュー モリドライブ

    エンジンオイル レスキュー

    モリドライブ(76件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】 《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》 モリドライブ レスキューは、漏れにじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。 オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。 漏れにじみ防止! オイル減りを抑える! オイル持ち抜群! エンジン寿命を延ばす!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • セレクション SP 0W-20 モリグリーン

    セレクション SP 0W-20

    モリグリーン(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    API/ILSAC最新規格のSP/GF-6Aをクリア。省燃費性能と耐摩耗性に優れたオールシーズン対応なオイルです。エンジン内部の潤滑成分の抵抗を抑え省燃費に貢献。ガソリンエンジン車用。ハイブリッドカーにお薦め(0W-20粘度推奨車に限る)
    用途4サイクルガソリン車用(4輪)粘度0W-20使用油合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30 トヨタ

    トヨタ純正エンジンオイル SP GF-6A 5W-30

    トヨタ(14件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1缶(4L)
    当日出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-30ベースオイル鉱物油ILSACGF-6A危険物の性状非水溶性
  • GTX  DC-TURBO  10W-30 SM/CF カストロール

    GTX DC-TURBO 10W-30 SM/CF

    カストロール(98件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1缶(1L)ほか
    当日出荷
    高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。 DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。 摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISM/CF相当SAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格 モノタロウ

    4サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 10W-30 SL/MA規格

    モノタロウ(854件のレビュー)
    969税込1,066
    1本(1L)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
    用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤規格JASO MA/SL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール

    EDGE 5W‐30 SP/CF

    カストロール(24件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1缶(3L)ほか
    当日出荷
    エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
    SAE5W-30ベースオイル全合成油
  • MagnatecHYBRID  0W-20 SP カストロール

    MagnatecHYBRID 0W-20 SP

    カストロール(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1缶(4L)
    10日以内出荷
    ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 独自技術により開発された高純度インテリジェント分子がエンジン内部に保護膜を形成し摩耗を抑えます。
    用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車、一般の0W-20推奨車に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MAGNATEC  SUV 0W-20 カストロール

    MAGNATEC SUV 0W-20

    カストロール(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    重い荷物を積載してのロングドライブ・悪路などでの短距離走行・街乗りなど、他の車種と異なり、多種多様で幅広い使われ方をするSUV用エンジンオイル。 独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 エンジン始動時から劇的に保護性能を発揮し、ストップ・スタート時や高付加走行時のエンジン内金属部分の摩耗を抑制します。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • GTX 10W-30 SL/CF カストロール

    GTX 10W-30 SL/CF

    カストロール(41件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶(3L)
    欠品中
    渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。 カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
    用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用SAE10W-30ベースオイル鉱物油
  • エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20

    J&Aオイル
    10,980税込12,078
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Magnatec  5W-20 SP カストロール

    Magnatec 5W-20 SP

    カストロール(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1缶(4L)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    低粘度推奨車専用、省燃費タイプのエンジンオイル 5W-20推奨車の省燃費性能を十分に発揮させます。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。 0W-20推奨車にもご使用いただけます。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル RAMCO

    エンジンオイル

    RAMCO(65件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
    用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
  • エンジンオイル モリドライブ

    エンジンオイル

    モリドライブ(9件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】《疲れたエンジンが生まれ変わる!6万キロ超えたら選ぶオイル!》。モリドライブレスキューは、漏れ・にじみやオイル減りなど、走行を重ねたエンジンの悩みを解決できるエンジンオイルです。オイル持ちも良く、次回のオイル交換まで快適に走行いただけます。漏れ・にじみ防止!。オイル減りを抑える!。オイル持ち抜群!。エンジン寿命を延ばす!
    容量(L)20粘度10W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2000mLAPISPベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • 軽トラ専用エンジンオイル SN  5W-30 モリドライブ

    軽トラ専用エンジンオイル SN 5W-30

    モリドライブ(35件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(3L)
    当日出荷
    【モリドライブの業務用オイル!!農業・商用・運送 軽トラック】 《特殊モリブデン配合》 『モリドライブ 軽トラ専用』は、重たい荷物を載せて走る車のために企画・開発したエンジンオイルです。 農道をよく走る農業用車も、高速道路をよく走る商用車・貨物車も、毎日過酷な環境で頑張る軽トラだからこそ、 保護性能の高いオイルでエンジンをしっかり守る必要があります。普通車にもご使用いただけます。 ・発進・加速・登坂性能アップ! ・中低速域のトルクアップ! ・エンジン音が静かに! ・エンジン長持ち!
    用途4サイクルガソリン車専用(4輪)種類全合成油容量(L)3温度範囲(℃)(接着維持)-30~+220粘度5W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量3LAPISNSAE5W-30ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 5W-30 SN GF5 カストロール

    Magnatec 5W-30 SN GF5

    カストロール(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1缶(1L)
    4日以内出荷
    省燃費タイプのエンジンオイル 国際的な省燃費規格のILSAC GF-5を取得しています。 インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 省燃費性とエンジン保護を高度にバランスさせたエンジンオイルです。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE5W-30ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,300税込1,430
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30

    J&Aオイル
    10,980税込12,078
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H omron(オムロン)

    サーマックNEO 温度調節器(デジタル調節計 高性能タイプ) E5AN-H

    omron(オムロン)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から66日以内出荷
    汎用温度調節器に高性能(高分解能、高速、高精度入力)タイプとして新規ラインナップ。 簡易演算、予防保全に対応。赤外線ポートにより前面からの通信可能。
    制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御出力点数2
  • プレートセット一式 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    プレートセット一式

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    34,980税込38,478
    1組
    6日以内出荷
    文字を綺麗にマーキングできるステンシルプレート一式。ステンレス製のプレートで丈夫です。筆塗りもできるように筆と塗料も入っています。必要な物を収納ケースに収めたセット品。
    用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング