84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1セット(20L×2缶)ほか
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ユニソルブル E-VA
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△ 容量(L)20 pH(10倍希釈)9.4 防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇 危険物の類別非危険物 JIS分類A1種2号
1缶(20L)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

1缶(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
用途超硬材研削加工、一般研削加工 仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶 トラスコ品番818-4795 淡黄色 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。 特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。 皮膚刺激性が低いです。 ベタツキや臭気を抑制しています。
用途一般研削加工 仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤 トラスコ品番818-4794 材質主成分:アミン 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
28,980 税込31,878
欠品中

ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。 廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。 塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。 容量(L)20 引火点(℃)170(C.O.C) 適合工具ドリル 危険等級 動粘度(mm2/s)14.6(@40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 全硫黄分(%)0.20(wt) 銅板腐食(100℃×3H)1(1B) 密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃) 色(ASTM)L1.5(D-1500) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

ヤナセ製油セブンカット
エコ商品
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油 容量(L)20 規格A2種1号 加工材料鉄系金属(ステンレス含む) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
1缶(20L)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工 仕様銅板活性度:4 材質主成分:精製鉱物油 淡黄色 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)15 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工 仕様銅板活性度:1 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様銅板活性度:4 トラスコ品番859-0895 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)32 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削 仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤 トラスコ品番818-4790 材質主成分:鉱物油 淡黄色 容量(L)20 銅板腐食(a)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。 切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。 混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。 優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。 水質を問わずに低泡性です。 機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等 種別ソリューション 容量(L)20 pH9.1(@5%) 密度(g/cm3)1.06(@15℃) 適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工 流動点(℃)-12 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡黄色透明 外観(希釈液)無色透明 濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度% 全硫黄分(%)含有せず 亜硝酸ナトリウム(%)含有せず フェノール(%)含有せず
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油 適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50
重切削加工に適したシンセティック水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他 容量(L)20 pH8.6(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)57(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)44(15倍希釈液) 摩擦係数0.10(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍希釈液)
1個(20L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットHM-3
超硬合金の研削加工に最適な水溶性研削剤
用途超硬合金、セラミック、非鉄金属の研削加工 成分特殊防錆剤、他 容量(L)20 pH9.1(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)6(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)46(50倍液) 摩擦係数0.14(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)7(30倍液)
1個(20L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50T
一般切削及び金型材料の加工に適した水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤、他 容量(L)20 pH8.9(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)21(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)37(15倍液) 摩擦係数0.12(15倍液) 耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍液)
1個(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ヤナセ製油セブンカット
水溶性切削油。希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%
用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。 容量(L)20 用途例平面・円筒・工具切削対応切削油 容器仕様 pH9.8(30倍液) 引火点(℃)引火性なし 密度(g/cm3)(15℃)1.05 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットW-GC3
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途研削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH8.3(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)7(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)34(50倍液) 摩擦係数0.13(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)14(30倍液)
1個(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油 (ASTM)L5.5 全酸価(mgKOH/g)0.45 使用温度範囲(℃)常温 適合範囲すべり面 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。
用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用 希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍 青緑 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶
20,980 税込23,078
翌々日出荷

摺動面にかかる荷重および滑り速度の大小にかかわらず、スムーズなスタートが可能でスティックスリップを防止します。 水溶性切削油が飛散しても、加水分解しにくく、洗い流されにくい油性剤を使用しております。 水溶性切削油に混入した場合、細菌などの栄養源となる成分を極力排除しているため、水溶性切削油の耐腐敗性の低下が少ない摺動面油です。 水溶性切削油剤の乳化破壊を引き起こしやすい金属分を使用しておりません。 水溶性切削油との分離性を向上させる抗乳化剤を配合しております。このため、水溶性切削油に与える影響が少ない摺動面油です。
用途あらゆる工作機械に使用できる摺動面油で、特に水溶性切削油を使用している加工工程の機械に最適。 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-MAX
加工性に優れ、汎用加工なら30倍希釈で使用可能な水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH9.2(原液)、9.4(20倍液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)390(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)34(20倍液) 摩擦係数0.11(20倍液) 耐荷重(kg/cm2)20.0(20倍液)
1個(20L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50R
油水分離性に優れ、重切削加工に適しているシンセティック水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他 容量(L)20 pH9.0(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)53(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液) 表面張力(mN/m)39(15倍希釈液) 摩擦係数0.12(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍希釈液)
1個(20L)
30,980 税込34,078
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-100
耐腐敗性に優れ、潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能したソリュブルタイプ水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防食剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.8(原液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)330 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)32(15倍液) 摩擦係数0.13~0.12(15倍液) 耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍液)
1個(20L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットSD-7A
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般 成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他 容量(L)20 pH9.7(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.9(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)42(50倍液) 摩擦係数0.11(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)17(30倍液)
1個(20L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカEDクールW-24
防錆力、消泡性がある中国式ワイヤーカット放電加工機用の水溶性放電加工液
用途中国式ワイヤーカット放電加工機の加工液 成分脂肪酸塩、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、消泡剤、他 容量(L)20 pH10.4(原液)、9.7(20倍希釈液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)22(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)33(20倍希釈液) 抵抗比63 Ω・cm(原液) 3.6×102 Ω・cm(20倍希釈液)
1個(20L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-HKT
アルミ材質の加工用。潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH9.2(原液)、9.6(20倍希釈液) 外観淡褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)110(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.96(原液) 表面張力(mN/m)40(20倍希釈液) 摩擦係数0.12(20倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)16.5(20倍希釈液)
1個(20L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットW-GC4
高速回転・高圧クーラントに対応。洗浄性に優れているので加工による汚れがワークに付着しにくい水溶性研削油剤。
用途研削加工一般 成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH7.9(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.0(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)47(50倍希釈液) 摩擦係数0.11(50倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)13.5(30倍希釈液)
1個(20L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-700AK
クーラントの長期使用が可能。優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工ができる強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分炭化水素、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.7(原液)、8.8(15倍液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)260 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.94(原液) 表面張力(mN/m)33(15倍液) 摩擦係数0.12(15倍液) 耐荷重(kg/cm2)12.0(15倍液)
1個(20L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカGPカット#1000
防錆性があり、ベタ付きがなく機械の汚れが抑えられ、作業環境が向上。グラファイト工具の寿命を延ばします水溶性切削油剤
用途グラファイト・鉄の切削加工一般 成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH7.9(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)8.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)44(15倍希釈液) 摩擦係数0.11(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)14.0(15倍希釈液)
1個(20L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

厳選した添加剤(油性向上剤・耐摩耗剤・防錆防食剤・酸化防止剤など)をバランス良く配合し、各種工作機械用の超高性能しゅう動面油です。メンテナンスの簡素化を重視した水溶性切削液との高い分離性、極圧性を有し、油圧作動油・軸受油用など幅広く使用できます。
使用温度範囲(℃)常温
1缶(20L)ほか
11,900 税込13,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)186 外観黄褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)14.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットCA1
銅系、アルミ系及び鉄系材料の加工に最適な水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分鉱物油、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.6(原液)、8.5(20倍液)(20℃) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)140(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.0(原液) 表面張力(mN/m)30(20倍液) 摩擦係数0.12(20倍液) 耐荷重(kg/cm2)16.0(20倍液)
1個(20L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。 容量(L)20 規格JIS N4種8号相当 引火点(℃)178 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)20.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 容量(L)20 規格JIS N3種8号相当 引火点(℃)168 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)19.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

不活性硫黄系の塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼のフライス加工。鋼・合金鋼の歯車研削加工。 容量(L)20 規格JIS N3種7号相当 引火点(℃)180 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)25.9(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
10日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-300
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般 成分油性向上剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH9.4(15倍希釈液) 外観褐色透明液体 動粘度(mm2/s)120(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.90(原液) 表面張力(mN/m)37(15倍希釈液) 摩擦係数0.13(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)9.0(15倍希釈液)
1個(20L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

硫黄系不活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 淡黄色・低ミストで、優れた作業環境を提供しましす。 不活性タイプの為、非鉄金属の加工に適しています。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属の一般切削加工。 容量(L)20 引火点(℃)164 外観黄褐色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)10.0(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷