カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
    • ガソリン専用(5)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • モービル(2)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • ニューテック(1)
  • 富士興産(1)
  • コスモ石油ルブリカンツ(1)
SAE
  • 2.5W-40(1)
  • 10W-30(3)
内容量(L)
  • 20
  • 0.5(1)
  • 0.946(1)
  • 1(6)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(10)
  • 18(1)
  • 19(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 鉱物油(2)
API
  • SP(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-30w」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(156件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(20L)
当日出荷
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
ディーゼルエクストラDH-2 Roadpartner(マツダ)ディーゼルエクストラDH-2Roadpartner(マツダ)
1缶(20L)
欠品中
SAE10W-30容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20Lベースオイル鉱物油JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
コスモオイル SL/CF コスモ石油ルブリカンツコスモオイル SL/CFコスモ石油ルブリカンツ
16,980税込18,678
1缶(20L)
欠品中
磨耗防止性・酸化安定性・清浄分散性・腐食防止性に優れています。
用途乗用車、商用車、小型トラックや産業用エンジンに使用される4サイクルガソリンエンジンに適しています。仕様動粘度/(40℃)64.88・(100℃)10.27CCS粘度(-25℃)/6500mPa・s粘度指数/145塩基価(過塩素酸法)/7.0mgKOH/g銅板腐食(100℃、3h)/1泡立ち性(mL-mL)/(seq-Ⅰ)10-0・(seq-Ⅱ)20-0・(seq-Ⅲ)10-0L3.5容量(L)20引火点(℃)226密度(g/cm3)0.879流動点(℃)-32.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE10W-30ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
FKマッシモモーターオイルSL/CF 富士興産FKマッシモモーターオイルSL/CF富士興産
14,980税込16,478
1缶(20L)
5日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
NC-53E ESTER RACING Euro Special ニューテックNC-53E ESTER RACING Euro Specialニューテック
71,980税込79,178
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルSAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
43,980税込48,378
1缶(20L)
3日以内出荷
Mobil 1TM 10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、エンジンの排気システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5
仕様【推奨】省燃費車/ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
48,980税込53,878
1缶(20L)
3日以内出荷
Mobil 1TM 5W-30は、様々なエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。 低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出削減に貢献します。 Mobil 1TM 5W-30は、5W-30/10W-30推奨車において、燃費の向上に貢献します。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5 下記のメーカー承認を取得しています。 GM dexos1TM Gen2 (license number:D10104GH015)
仕様【推奨】省燃費車/5W-30の粘度グレードが推奨されているターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性