カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
    • ガソリン/ディーゼル用(8)
    • ガソリン専用(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(46)
    • 4サイクルオイル(43)
  • 制御機器(271)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 家電(110)
  • パソコン/周辺機器(107)
  • 空調・照明・電設資材(99)
  • 切削工具(32)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • 測定用品(24)
  • オフィス家具(22)
  • 建築金物(22)
  • メカニカル部品(21)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 機構部品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • エンジン工具(13)
  • 保管用品(10)
  • 医療(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 縫製用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 厨房用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 防犯用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農業機械(6)
  • 作業工具(6)
  • カー用品(5)
  • 日用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 電動工具(4)
  • 介護用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 2.5W-40(1)
  • 10W-40(44)
  • 15W-50(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(22)
  • 部分合成油(9)
  • 鉱物油(9)
API
  • CE(1)
  • CF(2)
  • MA(4)
  • SG(2)
  • SJ(1)
  • SL(3)
  • SM(3)
  • SN(4)
  • SP(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • RAMCO(1)
  • カストロール(5)
  • MOTUL(5)
  • MOTOREX(モトレックス)(2)
  • NEEDS(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(2)
  • スズキ(8)
  • SUNOCO(1)
  • 日本サン石油(1)
  • CKD(31)
  • ELPA(25)
  • JEFCOM(ジェフコム)(45)
  • ParkerTAIYO(48)
  • SMC(92)
  • TRACO POWER(126)
  • YAMAZEN(山善)(74)
  • エスコ(25)
  • 水本機械製作所(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(248)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
サービス分類
  • レンタル(2)
  • 組立・設置・取付(3)
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w40」の検索結果

1,216件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(8件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    セミシンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス)

    FORMULA 10W40

    MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 5100 4T 10W40 MOTUL

    5100 4T 10W40

    MOTUL(13件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱(1L×12缶)
    欠品中
    5100 4T 10W40は、主に、高性能スポーツバイクから一般バイク・高性能スクーター向けで、 スポーツ走行からストリート走行 まで幅広く対応するほか、 エンジンオイルとミッションオイルを共有する旧ミニなど一部の自動車にも使用可能。
    用途4サイクル2輪用(ストリート系)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • 3100 GOLD 4TT 10W40 MOTUL

    3100 GOLD 4TT 10W40

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1缶(20L)
    欠品中
    JASO MAを取得した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。
    用途4st 2輪用(ストリート系)仕様4ストロークエンジン用適合全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA2RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • TOP SPEED 10W40 MOTOREX(モトレックス)

    TOP SPEED 10W40

    MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1缶(1L)ほか
    6日以内出荷
    鉱物油をMOTOREX社独自のテクノロジーによるMC製法で100%化学合成に近い驚きのパフォーマンスを実現。高いせん断安定性が確実な潤滑作用を確保します。MC製法。鉱物油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • プロプラス 4ST 10w40 MAXIMA(マキシマ)

    プロプラス 4ST 10w40

    MAXIMA(マキシマ)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    4日以内出荷
    100%化学合成(フルシンセティック)、エステル強化配合の4ストロークエンジンオイル。最適な保護性能とピークパフォーマンスを実現し、優れたクラッチフィーリングを提供。表面に積極的に作用する耐酸化性の高い配合により、あらゆる温度域で油膜と粘度を安定して維持。独自の先進添加剤システムがエンジン内部を清浄に保ち、トラブルを防ぎながらマシン寿命を延長。API SN PLUS / JASO MA2 規格を上回る性能。
    用途空冷・水冷を問わず、すべての4ストロークガソリンエンジンに対応。レースからストリートまで幅広く対応内容量(L)1粘度10w40危険物の類別非危険物
  • モチュール(Motul) 5100 4T 10W40  1L 112796 MOTUL

    モチュール(Motul) 5100 4T 10W40 1L 112796

    MOTUL(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個(1L)
    欠品中
    ストリート&ロードバイク、トレイル、オフロードバイク、エンデューロ、トライアル等4ストロークエンジン搭載、ギアボックス内蔵/非内蔵、湿式/乾式クラッチ、Euro2、3、4、5の排ガス規制準拠エンジン、排気ガス後処理システム(触媒コンバータ、排気管へのエアインジェクション)搭載。等。SAE 10W-40粘度グレードオイルを要する特定のSUZUKI、YAMAHA、KAWASAKIエンジンに適しています。
    用途触媒コンバータ無しのストリートバイク、スクーター、ATV、UTV等。分類エンジンオイルエンジンタイプ4ストロークエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX FORMULA 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX FORMULA 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スノコ RED FOX COMFORT&STREET 10W40 日本サン石油

    スノコ RED FOX COMFORT&STREET 10W40

    日本サン石油(9件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(20L)
    欠品中
    エステル配合の部分合成オイル。 金属面に結合する性質を持つエステルを配合することで、ドライスタート時のダメージを最小限に抑えます。 優れた潤滑性能は、低温時の流動性から高温、高回転まで全域でエンジンを確実に保護します。 街乗りから遠距離ツーリング、様々なシーンでのライディングをサポートします。 JASO MA規格を取得しています。
    用途二輪車向け4サイクルエンジン用部分合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • MOTOREX T/SPEED 10W40 20L DAYTONA(デイトナ)

    MOTOREX T/SPEED 10W40 20L

    DAYTONA(デイトナ)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    4日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • スノコ マーヴィック SQ 10W40 20L SUNOCO

    スノコ マーヴィック SQ 10W40 20L

    SUNOCO
    ¥17,980税込¥19,778
    1缶(20L)
    欠品中
    走行距離が多い車や低年式車などに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。ベースオイルに合成油を採用したことで、様々な車種、走行環境に対応します。強靭な油膜が密封効果を高め、燃料による希釈を最小限に抑えることができます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。
    規格SQ 相当 、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)238粘度【SAE】10W-40【高温高せん断】3.8 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8573(15℃)流動点(℃)-32.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)14.05 (100℃)91.85(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数157危険物の性状非水溶性
  • Syntium 800 10W40 20L Petronas

    Syntium 800 10W40 20L

    Petronas
    ¥66,980税込¥73,678
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨性能SAE:10W-40 、API:SN/CF 、ACEA:A3/B3 、MB 229.1 、W 501.01/505.00危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • SPRITA RACING 10W40 20L Petronas

    SPRITA RACING 10W40 20L

    Petronas
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。
    用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護性能SAE:10W-40 、API:SN 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Mini10W40 バイク専用 speedHeart

    Mini10W40 バイク専用

    speedHeart(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本(600mL)ほか
    9日以内出荷
    スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F700 10W40 20L Petronas

    SPRINTA F700 10W40 20L

    Petronas
    ¥62,980税込¥69,278
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。エンジン内部を常にクリーンに保ち、ロングライフ性に優れるマルチオイル。幅広い車種に対応し、優れた清浄性を持つことによりエンジンのもたつきや騒音の原因となるデポジットの堆積を抑制、鋭いアクセルレスポンスを可能にします。また、UltraFlex(TM)の合成技術により優れたフリクションコントロール性能によりエンジン・ギヤ・クラッチを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。汎用的な粘度で多くの車種に対応性能SAE:10W-40 、API:SL 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • SPRITA RACING 10W40 1L Petronas

    SPRITA RACING 10W40 1L

    Petronas
    ¥4,798税込¥5,278
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。あらゆるレーシングシーンに対応するべく開発されたレーシングスペックオイル。厳選されたエステル基油を新配合し、従来のUltraflex(TM) TECHNOROGYを更に進化させたレーシングスペックエンジンオイルです。レースやハイスピードなワインディング走行などの厳しい条件に対応するべく、優れた流体特性と剪断安定性、粘度維持特性により、抜群のエンジンレスポンスを発揮します。また、素早いギヤチェンジにも確実に対応し、クラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達すると同時に、高温高回転領域の強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を保ち、エンジンやギヤボックス内部を確実に保護します。
    用途レーシングスペック4ストロークエンジンオイル。特に優れた油膜強度と潤滑性で確実にエンジンを保護性能SAE:10W-40 、API:SN 、JASO:MA2/MA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F900 10W40 20L Petronas

    SPRINTA F900 10W40 20L

    Petronas
    ¥99,980税込¥109,978
    1個(20L)
    6日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギヤ、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応性能SAE:10W-40 、API:SN 、JASO:MA2/MA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 10W40 Street LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W40 Street

    LIQUI MOLY(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(1L)
    8日以内出荷
    エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。スポーツ走行から街乗りまで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れた高性能シンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。スポーツ走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。あらゆる状況に対応したマルチオイル
    用途街乗り~スポーツ走行へ対応分類シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • Syntium 800 10W40 1L Petronas

    Syntium 800 10W40 1L

    Petronas
    ¥3,298税込¥3,628
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化。PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
    用途ガソリン車、ディーゼル車用。夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮。耐久性に優れたマルチパーパスオイル。エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨性能SAE:10W-40 、API:SN/CF 、ACEA:A3/B3 、MB 229.1 、W 501.01/505.00危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F700 10W40 1L Petronas

    SPRINTA F700 10W40 1L

    Petronas
    ¥3,098税込¥3,408
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。エンジン内部を常にクリーンに保ち、ロングライフ性に優れるマルチオイル。幅広い車種に対応し、優れた清浄性を持つことによりエンジンのもたつきや騒音の原因となるデポジットの堆積を抑制、鋭いアクセルレスポンスを可能にします。また、UltraFlex(TM)の合成技術により優れたフリクションコントロール性能によりエンジン・ギヤ・クラッチを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。汎用的な粘度で多くの車種に対応性能SAE:10W-40 、API:SL 、JASO:MA2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T 10W40 Offroad LIQUI MOLY

    Motorbike 4T 10W40 Offroad

    LIQUI MOLY
    ¥3,198税込¥3,518
    1本(1L)
    8日以内出荷
    オフロードを始めとするあらゆるシーンで、エンジン性能を最大限に発揮させる、コストパフォーマンスに優れたシンセティックオイル。潤滑性、保護性能、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、エンジン本来のパフォーマンスを最大限に引き出しながら、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。オフロードでありがちな土埃などの侵入から保護する専用設計。林道走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高負荷なオフロード走行専用設計
    用途街乗り~オフロード走行に対応分類シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L HKS

    HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L

    HKS
    ¥12,980税込¥14,278
    1個(4L)
    7日以内出荷
    高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様 ノーマル~タービン交換。低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。
    容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式13B危険物の性状非水溶性
  • SPRINTA F900 10W40 1L Petronas

    SPRINTA F900 10W40 1L

    Petronas
    ¥5,098税込¥5,608
    1個(1L)
    7日以内出荷
    PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める。PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SN規格値よりも最大82%油膜強度を強化し摩耗や騒音を抑えます。さらに、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。レースから街乗りまで幅広く対応するハイパフォーマンスオイル。優れた油膜と剪定強度、高い粘度の安定性がエンジンのパフォーマンスを向上させ、最適な燃費を維持します。規格の条件をはるかに上回る優れたエンジン、ギヤ、クラッチの保護性を提供すると共にクラッチスリップを防ぎ、エンジンパワーを確実に伝達します。レースなどの高温高回転領域での使用において、強い剪断応力を受ける環境下でも優れた油膜安定性を持ち、エンジンを確実に保護します。
    用途4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル。高い油膜安定性を誇り、レースでの使用にも対応性能SAE:10W-40 、API:SN 、JASO:MA2/MA危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Street Spec 10W-40 J&Aオイル

    エンジンオイル Street Spec 10W-40

    J&Aオイル
    ¥7,098税込¥7,808
    1缶(4L)
    当日出荷
    J&Aのエンジンオイル「STREET SPECシリーズ」(SAE粘度10W-40)です。ストリートスペックシリーズのSN 10W-40は、高速走行や過酷状況での走行の多い車に適合する高級エンジンオイルです。合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能と潤滑性能を発揮します。特殊な洗浄添加剤によりエンジン内のスラッジの堆積を極力抑制し、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を延ばします。国産スポーツ車、ターボ車、SUV、欧州車にぴったりのタフなオイルです。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4LSAE10W-40ベースオイルGroup3RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L HKS

    HKS SUPER BOXER RACING 10W40 1L

    HKS
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1L)
    7日以内出荷
    FAやEJなど水平対向エンジン搭載車両に最適。純正指定グレード ※w40適用。想定仕様:水平対向エンジンボルトオン過給機装着車、ブーストアップまで。必要十分な油膜強度はもちろん、適度な粘度で低温時の気になる音を低減します。
    容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(S/C or BOT)、EJ2#、FB2#など危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Molygen 4T 10W40 Scooter LIQUI MOLY

    Motorbike Molygen 4T 10W40 Scooter

    LIQUI MOLY
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(1L)
    欠品中
    エンジンを守る!寿命を延ばす!パフォーマンスを引き出す!。”Molygen”シリーズは、一年中使用できる高性能・低摩擦のエンジンオイルです。従来にない基油と高度な添加剤技術、および特殊な”Molygen”添加剤の組み合わせにより、 モーターオイルは低粘度で高いせん断安定性を確保し、堆積物の形成を確実に防止します。さらにエンジンの摩擦損失を大幅に低減し、摩耗から最適に保護します。その結果、燃料が節約され、エンジンの耐用年数が延びます。【性能】。エンジン寿命を延ばす高い保護性能
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類シンセティックベースの高性能オイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISN PLUSSAE10W-40JASO規格MB危険物の性状非水溶性
  • Motorbike 4T Synyh 10W40  Street Race LIQUI MOLY

    Motorbike 4T Synyh 10W40 Street Race

    LIQUI MOLY
    ¥4,198税込¥4,618
    1本(1L)
    9日以内出荷
    世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。摩擦抵抗を極限まで抑えた潤滑性能と強靭な被膜形成によりエンジンを保護。さらに熱に強く、突出したクリーニング性能(カーボンやスラッジ等の除去)により、エンジン性能とクラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持させます。熱に非常に強く、レースはもちろん、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下においてオートバイ本来の性能を最大限発揮させる、ベストパフォーマンスオイルです。【性能】。高レスポンスなマルチグレード
    用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-40JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • ゼプロ バイク4T MA 10W-40 出光興産

    ゼプロ バイク4T MA 10W-40

    出光興産
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(1L×20本)
    3日以内出荷
    二輪車用4サイクルエンジン専用に開発したエンジンオイルです。低速回転から高速まで、ギヤチェンジがスムーズです。二輪車用4サイクルエンジンオイルの規格「JASO MA」を取得しています。
    用途国産のストリートおよびオフロードのバイクまで危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル RAMCO

    エンジンオイル

    RAMCO(65件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1缶(20L)
    翌々日出荷
    日本の高性能車、欧州車に指示される10W-40。油膜の熱安定性、せん断安定性に優れ、高温、高負荷にさらされるエンジンをしっかりと守ってくれます。
    用途大型車、欧州車に適しています。APISL/CESAE10W-40ベースオイル鉱物油
  • ヤマルーブ RS4GP 10W-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ヤマルーブ RS4GP 10W-40

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。 高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。 さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
  • 10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110 Kawasaki

    10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110

    Kawasaki
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    9日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J0ELF-K110
  • Activ 4T 10W-40 カストロール

    Activ 4T 10W-40

    カストロール(70件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1缶(1L)
    当日出荷
    特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MARoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Magnatec 10W-40 SP カストロール

    Magnatec 10W-40 SP

    カストロール(7件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1缶(4L)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    高速走行に最適なエンジンオイル インテリジェント分子はエンジン停止後もエンジンに吸着し、始動直後からエンジンを保護します。 吸着したインテリジェント分子は金属表面に保護膜を形成します。 負荷の多い高速走行でも優れた耐摩耗性能を発揮します。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE10W-40ベースオイル部分合成油ACEAA3/B3/B4RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • PSE 10W-40 1L ASH(アッシュオイル)

    PSE 10W-40 1L

    ASH(アッシュオイル)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    究極の部分合成油を目指しして開発された高性能部分合成オイルです。 通常の部分合成油は炭化水素系化学合成油と鉱物油をミックスさせて作られていますが、ASH PSEオイルは、エステル化学合成油と鉱物油をミックスさせるという最新鋭の技術を用いました。 エステルを使用することで、これまでの部分合成油よりも格段に油膜強度があがり、優れた油温・油圧の安定性を発揮します。
    用途2輪・4輪共用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • MTX 10W‐40 カストロール

    MTX 10W‐40

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本(1L)
    5日以内出荷
    低温時から高温時までスムーズなシフト。10W-40の粘度特性により低温時から高温時まで優れたクラッチ性能を発揮します。金属腐食を抑え、クラッチプレートの劣化を抑えます。
    用途オンロード・オフロード2輪車用ギヤーオイル規格SAE適合範囲ギヤ粘度10W-40危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • VSE 10W-40 1L ASH(アッシュオイル)

    VSE 10W-40 1L

    ASH(アッシュオイル)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    3日以内出荷
    100%化学合成を使用したエステル系オイルです。低温での油膜の安定性と省燃費にこだわりVHVI高粘度指数基油をベースオイルにエステルを組み合わせたマルチに使用できるスタンダードエステル系オイルです。
    用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • FSE-RACING 10W-40 1L ASH(アッシュオイル)

    FSE-RACING 10W-40 1L

    ASH(アッシュオイル)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    3日以内出荷
    サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。
    用途バイク用エンジンオイル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • マルチバルブ 10W-40 SN/CF 20L REPSOL

    マルチバルブ 10W-40 SN/CF 20L

    REPSOL
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    翌々日出荷
    ELITE(エリートレンジ)。自動車メーカーの承認が必要な欧米社用に配合された全合成油 エリート・エボリューションは灰分が少なく、MID SAPSまたはLOW SAPSとも呼ばれ、後処理システムに適した添加剤を配合しており、最新の環境基準に対応する為に必要なディーゼル用フィルター(DPF)または、ガソリン用フィルター(GPF)を備えた車両にとって特に重要です。
    呼称全合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN/CFACEAA3/B4危険物の性状非水溶性
  • スクーター ギヤオイル10W-40 speedHeart

    スクーター ギヤオイル10W-40

    speedHeart(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(0.15L)
    9日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類SAE10W-40危険物の性状非水溶性
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
"10w40" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷