Syntium 800 10W40 1L
PETRONAS独自のCoolTech(TM)(熱最適化技術)でエンジン温度を最適化
PETRONAS独自の潤滑油技術であるCoolTech(TM)(熱最適化技術)を用いて開発され、市街地でのストップ&ゴーや高速道路での急加速など、現代の様々な運転環境に対応し、エンジン内部の過度な熱を吸収・放熱することにより、エンジンパワーを最大限に引き出しながら、エンジン内部の摩耗を減らします。
耐久性に優れたマルチパーパスオイル
国産車・欧州車問わず、優れたエンジン保護性能を発揮します。
酸化安定性に優れている為、特にエンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車にお勧めです。
- 用途
- ガソリン車、ディーゼル車用
夏季から冬季まで、オールシーズン幅広くエンジン保護性能を発揮
耐久性に優れたマルチパーパスオイル
エンジンが高温になりがちな高出力車、大排気量車及び欧州車に推奨
- 性能
- SAE:10W-40 、API:SN/CF 、ACEA:A3/B3 、MB 229.1 、W 501.01/505.00
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 1000mL
- ベースオイル
- 部分合成油
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(1L)
エンジンオイル の新着商品
カテゴリ


























