曜日別特売

HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L

HKS SUPER ROTARY RACING 10W40 4L - HKS

高回転を駆使するロータリーエンジン専用設計
純正指定グレード ※w40適用
想定仕様 ノーマル~タービン交換
低灰分処方によりロータリー特有の燃焼生成物によるデポジット発生を抑えます。

容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
エンジン型式
13B
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(4L)
注意
※LSPI(Low Speed Pre-Ignition)非対応
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7354796152001-AK133
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする