3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5級 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

湿式ブレーキ特性に優れており、水が混入した状態でもブレーキ鳴きを起こさず確実な制動力を発揮します。 新油状態のみならず水混入時および酸化劣化状態でも極圧性能に優れており、各部ギヤの摩耗、焼付を防止します。(API GL-4相当) 優れた油圧性能を有しており、ポンプ摩耗や水の混入による悪影響を防止します。 さび止め性に優れており、農閉期の農業格納時にもさび発生を防止します。 低温性能に優れており、 寒冷地でのスムーズな作動と、夏季の過酷な作業条件にも対応した粘度特性を有しています(SAE 75W-80)。
用途農業機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。トラクター、コンバイン、田植機、バインダ、ティラなど。 建設機械湿式ブレーキ、湿式クラッチ、各種ギヤ及び油圧駆動装置。ブルドーザー、ホイルローダ、フォークリフトなど。 引火点(℃)226 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)49.6(40℃)、8.96(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数162 密度(g/cm3 at15℃)0.880 酸価(mgKOH/g)2.8 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API(米国石油協会)が制定したGL-5の企画をクリアーした自動車用ハイポイドギヤーオイルです。高速低トルク、低速高トルク、衝撃荷重の過酷な条件下で性能を発揮いたします。75W-90、80W-90はオールシーズンタイプで低温時の始動がきわめて円滑で、高温時においても安定した潤滑性能を発揮します。
用途ギヤーオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)