カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
    • ガソリン/ディーゼル用(1)
絞り込み
SAE
  • 5W-30(1)
  • 10W(1)
  • 10W-30(5)
  • 10W-40(1)
内容量(L)
  • 200
  • 0.946(2)
  • 1(6)
  • 3(1)
  • 4(7)
  • 4.5(1)
  • 5(1)
  • 20(21)
ベースオイル
  • 化学合成油(1)
  • 鉱物油(7)
API
  • CF-4(2)
  • SL(1)
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • シェルルブリカンツ(2)
  • 出光興産(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w 40」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディーゼル DH-2/CF-4 ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼル DH-2/CF-4

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(38件のレビュー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1缶(200L)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
    用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。成分潤滑油基油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APICF-4ベースオイル鉱物油JASO規格DH-2色(ASTM)L4.5灰分1.0mass%危険物の性状非水溶性
  • アポロイル イクス DH-2 出光興産

    アポロイル イクス DH-2

    出光興産
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)はDPFのフィルター上に堆積し、フィルター詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」に適合したアポロイル イクスDH-2は、オイルの中の灰分を低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 JASOディーゼルエンジン油規格に求められる厳しいエンジン試験をクリアしたアポロイルイクスDH-2は、優れた洗浄分散性能と耐摩耗性能により、エンジン内部をクリーンに保ち、動弁系の摩耗トラブルを防止します。また酸中和性・腐食防止性に優れ、ススや酸が多量にエンジンに戻されるクリードEGR装着車にも適応します。 部分合成油ベースの採用により、鉱物油ベースでは実現し難いワイドレンジ(10W-40)を達成しました。高温高速走行時の強固な油膜によるエンジン保護と、低温時の優れたエンジン始動性・省燃費性を両立させ、幅広い走行条件に対応します。 部分合成油ベースに厳選された金属系清浄剤、無灰系添加剤を配合することにより酸化安定性に優れ、又ススの混入に対しても優れた分散性能により粘度上昇を抑制し、更油期間の延長に貢献します。
    用途高速走行から市街地走行まで、大・中型ディーゼルトラック、バスの幅広い走行条件を満たし、特にDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を装着した車両に対しては、フィルターの詰まりを抑え、燃費悪化・出力低下を抑制し、DPFのメンテナンス間隔短縮を防ぎます。引火点(℃)228流動点(℃)-40.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)92.49(40℃)、13.91(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数154SAE10W-40ベースオイル合成油密度(g/cm3 at15℃)0.8596色(ASTM)L4.0酸価(mgKOH/g)2.70危険物の性状非水溶性
  • アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30 出光興産

    アポロイル クリーンランナーDH-2 5W-30

    出光興産
    ¥169,800税込¥186,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    「5W-30」という低温特性に優れたベースオイルを採用することで、汎用的な#30、10W-30に比べて、燃費向上に貢献します。 DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2F」に規定されている、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。本油は酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
    用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。引火点(℃)224流動点(℃)-47.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)50.40(40℃)、10.57(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数206SAE5W-30ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8544色(ASTM)L2.5酸価(mgKOH/g)2.32危険物の性状非水溶性
  • アポロイル プロメンテ SL/CF-4 出光興産

    アポロイル プロメンテ SL/CF-4

    出光興産
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    ガソリン性能及びディーゼル性能、二つの性能を有していますので、従来別々のエンジンオイルを使用していた場合、オイルの油種統一が可能となり、車両整備の簡素化が図れます。 NOx低減のためにEGR(排気ガス再循環装置)が装着されたディーゼルエンジンオイルにおいては、エンジンオイル中のススや酸の混入量が増加します。本油は高性能洗浄分散剤の採用により、スス分散性・酸中和性に優れた効果を発揮しエンジン内をクリーンに保つとともに、エンジンオイルの粘度増加や酸化劣化を抑制します。
    用途各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の負担軽減を可能にしたガソリン・ディーゼル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。引火点(℃)226流動点(℃)-40.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)68.09(40℃)、10.33(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数138APISL/CF-4クラスSAE10W-30ベースオイル鉱物油密度(g/cm3 at15℃)0.8766色(ASTM)L3.0酸価(mgKOH/g)1.78危険物の性状非水溶性
  • アポロイル クリーンランナー DH-2 出光興産

    アポロイル クリーンランナー DH-2

    出光興産
    ¥139,800税込¥153,780
    1缶(200L)
    3日以内出荷
    オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)が堆積することによって、DPFのフィルターに詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となります、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待されます。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた洗浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃費室に多量のスス、酸性物質が戻されます。アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
    用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。引火点(℃)224流動点(℃)-40.0危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数140ベースオイル鉱物油色(ASTM)L3.5酸価(mgKOH/g)2.71危険物の性状非水溶性
  • ディーゼルCF ENEOS(旧:JXTGエネルギー)

    ディーゼルCF

    ENEOS(旧:JXTGエネルギー)
    ¥149,800税込¥164,780
    1缶(200L)
    欠品中
    高温性に優れているためピストンデポジットの生成を抑制し、ピストンリングの固着を防ぎます。 エンジンオイルが劣化した場合には粘度が増加したり、軸受が腐食したり、あるいはピストン周辺の沈積物が増加します。この点を考慮し、優れた酸安定性、塩基価維持性を備えています。
    用途土木、建設機械用ディーゼルエンジン。DPF非装着大型トラック、バス。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L3.0危険物の性状非水溶性
  • シェル リムラ D マルチ シェルルブリカンツ

    シェル リムラ D マルチ

    シェルルブリカンツ
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    5日以内出荷から10日以内出荷
    マルチグレード油のディーゼルエンジンオイルです。 トラック・バス・建設機械はもちろんのこと、小型発電機・鉄道車両・小型船舶等の高速ディーゼルエンジンにもご使用いただけます。
    流動点(℃)-25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル鉱物油塩基価10.5(mgKOH/g)危険物の性状非水溶性硫酸灰分(wt%)1.4
  • リムラ R3 L Extra シェルルブリカンツ

    リムラ R3 L Extra

    シェルルブリカンツ
    ¥189,800税込¥208,780
    1缶(200L)
    7日以内出荷
    優れた耐摩耗性能により過酷な運転状況でも、エンジンを保護します。 フィルターの目詰まりの原因となる灰分と、触媒性能を損なう懸念のある硫黄分やリン分を低減した、JASO DH-2登録油です。DPFの目詰まりを抑制し、排圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔の延長と、燃費悪化の抑制が期待できます。
    用途最新の排ガス規制対応車から従来車まで使用可能。色L2.5適合範囲エンジン引火点(℃)236流動点(℃)-30.0危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)67.0(40℃)、10.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数144密度(g/cm3 at15℃)0.865危険物の性状非水溶性
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
"10w 40" 内容量:200L 【通販モノタロウ】