4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ENEOS(JXTGエネルギー)ギヤオイル GL-3 90
APIサービス分類のGL-3級に該当するギヤ油で、通常の運転条件で使用するトランスミッションおよびスパイラルギヤのデフ部の潤滑に優れた性能を発揮します。 極圧添加剤として優れた実績のある硫黄系、リン系添加剤を使用していることはいうまでもなく金属腐食防止性、清浄性および泡立ち防止性に対しても十分な配慮をしてあります。なお、デフ部にハイポイドギヤが使われている場合にはGL-4あるいはGL-5のギヤ油をお使い下さい。 酸化安定性の優れたベースオイル、極圧剤およびその他の添加剤を最適に組合わせていますから、長時間安心してご使用になれます。
用途自動車および建設機械などのトランスミッションギヤ。 色(ASTM)L1.5 密度(g/cm3 at15℃)0.892 引火点(℃)246 流動点(℃)-22.5 動粘度(mm2/s)184.7(40℃)、17.2(100℃) 粘度指数99 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5級 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

優れた省燃費性 ギヤの耐久信頼性確保 トランスミッション・デフ兼用油である(80W-90)
用途*90、140:乗用車、トラック、バスおよび建設機械などのデファレンシャルギヤオイル *80W-90 :乗用車、トラック・バスおよび建設機械などのトランスミッションギヤおよびデファレンシャルギヤ(樹脂系シンクロナイザーリングなど黄銅製以外にも対応) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

API(米国石油協会)が制定したGL-5の企画をクリアーした自動車用ハイポイドギヤーオイルです。高速低トルク、低速高トルク、衝撃荷重の過酷な条件下で性能を発揮いたします。75W-90、80W-90はオールシーズンタイプで低温時の始動がきわめて円滑で、高温時においても安定した潤滑性能を発揮します。
用途ギヤーオイル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)