鉱油系で初めて市販合成油に匹敵する12,000時間無交換寿命(平均油温80℃、吐出圧力0.7MPa、連続全負荷運転時)の 極めて高い次元を鉱油系タイプで実現しました。
スラッジの抑制に成功した特殊添加剤を採用し、各メーカー機種による実機フィールドテストにおいても長寿命でありながら使用途中でのスラッジ生成によるトラブルが低減されていることが実証されています。
鉱油系が基本ベースであるため、ゴム製シールリング収縮によるオイル漏れトラブルを発生したり、レベルゲージ樹脂材など各種部材に対し悪影響を及ぼすことがほとんどありません。
寿命の後半から酸価の変化傾向が大きくなるため、潤滑管理がしやすい潤滑油です。
用途スクリュー圧縮機、スクロール圧縮機、ロータリーベーン圧縮機。
適合範囲圧縮機
引火点(℃)240
粘度130
流動点(℃)-25
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)30.7(40℃)、5.73(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
粘度指数130
密度(g/cm3 at15℃)0.846
色(ASTM)L0.5
酸価(mgKOH/g)0.02
危険物の性状非水溶性
芳香族成分1%以下、ナフテンとパラフィンの最適配合により工場において高洗浄力・高乾燥性、低臭気、低引火性と言った溶剤選択の目的を満たし、環境会計上トータルコストの低減を実現する溶剤としてご活用ください。
外観無色透明
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード