こんなお得な商品も!
摺動面オイル
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。
金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。
優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油
色(ASTM)L5.5
全酸価(mgKOH/g)0.45
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲すべり面
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
優れた低摩擦特性
優れた酸化安定性・熱安定性
優れたさび止め性・耐腐食性
優れた水および水溶性クーラントとの分離性
優れた付着性
多種金属との適合性に優れる
用途油圧,摺動面の潤滑を同じ潤滑油で行う工作機械
摺動面油が油圧油に混入したり,油圧油が摺動面油に混入したりすることによる性能の低下が心配な場合
摺動面潤滑と油圧装置は別々のシステムであるが,両方のシステムに同じオイルを使うことが望ましい場合
従来の鉱油系潤滑油では,摺動面の保護が不十分な場合
粘度指数96
適合範囲工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード