ロングライフを追及した鉱物油ベースのギヤオイルです。特殊添加剤配合により酸化安定性に優れ、粘度変化も少ないため、長期に渡り安定した性能を発揮します。有機モリブデン配合で、摺動面に低摩擦のモリブデン被膜を形成し、機械の摩耗、異音、油温上昇を防ぎ、給油・更油間隔延長や機械寿命延長に効果を発揮します。
用途高荷重、衝撃荷重を受ける圧延機、セメントミルなどの減速機に。産業機械の密閉式各種減速機に。各種クレーンの減速機に。
適合範囲ギヤ
色緑黄色透明
使用温度範囲(℃)150以下
容量(L)4
主成分鉱物油、有機モリブデン、潤滑添加剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
トヨタ純正ハイポイドギヤオイルLSD 。ハイポイドギヤ用(乗用車・トラック用)適合。 トヨタ車以外にも もちろん使えます LSD(リミテッドスリップデフ)用(注:通常のデファレンシャルにも使用できます) チャッターノイズ防止の為LSD装着車には必ずLSD(リミテッドスリップデフ)用のデフオイルご使用ください。 デファレンシャルギヤはエンジン動力を走行エネルギーに変える働きを担っており非常に高い負荷を常に受けています。 そのため耐衝撃性、耐摩耗性に優れたギヤオイルが必要となります。 また、リミテッドスリップデフは複雑な機構の為、特に専用ギヤオイルが必要です。 したがってデフの構造によってハイポイドギヤオイルを使い分ける必要があります。
SAE85W-90
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
APIGL-5
ベースオイル鉱物油
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
自動車のギヤーオイルとしてトランスミッション及び低・中荷重デファレンシャルに適しています。また工業設備用ギヤーオイルとしてもご使用いただけます。
APIGL-4SAE
寸法(mm)H285×W135×D155
質量(g)3850
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1本(4L)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
メタル切断機用ギヤオイル(潤滑油)です。
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥9,980
税込¥10,978
5日以内出荷
トラスコ品番868-2904
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
添加量5~10%
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
トラスコ品番868-2945
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番868-2371
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番868-2930
容量(L)4
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1缶(4L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
農機のミッション・デフや自動車のミッション・デフに使用可能なハイポイドギヤオイル
SAE85W-90
APIGL-4
ベースオイル鉱物油
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×6缶)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
ミッション・湿式ブレーキ・湿式クラッチ・油圧系統に使用可能なマルチオイル
SAE80W
APIGL-4
ベースオイル鉱物油
容量(L)4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1ケース(4L×6缶)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
セミ合成油、緑黄色の透明(オイルゲージが見やすい)
有機モリブデン配合により更油間隔の延長(2倍以上)
冬季の起動がスムーズ(低温流動性-32.5℃/VG150)
遠心力に振られず、ギヤーの歯面に纏いつく
特に小さな減速機やウォームギヤーに最適!
用途各種クレーン減速機、リサイクル工場の減速機、印刷機械の減速機、ウォームギヤーの減速機、寒冷地使用の減速機
ISO粘度グレードVG320
仕様【シェル4球耐荷重能(N)/1760rpm10sec】最大非焼付荷重LNL:618、融着荷重WL:1961、荷重磨耗指数LWI:287
容量(L)4
引火点(℃)266
銅板腐食(a)1(100℃×3H)
外観緑黄色透明
流動点(℃)-27.5
基油鉱物油+合成油
固体潤滑剤他有Mo
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)330.3(40℃)、31.42(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量4L
粘度指数133
密度(g/cm3 at15℃)0.88
全酸価(mgKOH/g)0.51
危険物の性状非水溶性
1個(4L)
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
ネオバックEP-83は、メカニカルブースターポンプの専用油です。極圧添加剤の配合による極力な油膜で、高速回転ギヤーでの使用条件に適しています。
極圧性が特に優れ高荷重・衝撃荷重を受ける摩擦面の摩耗・焼付きを防止します。
粘度指数が高く、油温変化に伴う粘度変化が少ない。
安定性に優れ、長期間使用できます。
水分離性・防錆性に優れています。
用途メカニカルブースターポンプのギヤー潤滑油。
適合範囲ポンプ
引火点(℃)250
流動点(℃)-15.0
動粘度(mm2/s)83.0(40℃)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
関連キーワード