商品豆知識
こんなお得な商品も!
水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。
危険物の類別非危険物
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
成分鉱油、添加物
タイプソリュブル
仕様水で50~80倍に薄めて使用してください
危険物の類別非危険物
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。
全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。
ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。
エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3)
外観黄褐色~褐色微濁液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。
低泡性油剤で、作業性が良好です。
ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
型ソリュブル
容量(L)4
粘度原液(40℃、mm2/s):8.8
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
1缶(4L)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
トラスコ品番868-3030
タイプ切削油
容量(L)4
危険物の類別非危険物
1缶
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。
日本水道協会JWWA K137適合オイル。
切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。
冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。
種別上水道管用
タイプ液状
引火点(℃)172
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
粘度(mm2/s)15.30(40℃)
危険物の性状非水溶性
Fオイルのエコノミータイプです。
軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用
タイプソリュブル
適合範囲バンドソー等の軽切削用
希釈倍率10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
タイプソリューソン
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
希釈倍率20~40倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油
引火点(℃)164
密度(g/cm3 at15℃)0.9374
粘度19.19
色褐色
種別上水道管用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
タイプソリュブル
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
希釈倍率10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用
タイプエマルジョン
適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用
希釈倍率10~20倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。
水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用
タイプソリューソン
適合範囲研削盤等の一般粗研削用
希釈倍率20~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
関連キーワード