強力な水置換性を有し、耐油焼け性にも優れべたつきがない屋内用防錆剤
用途鉄系ワークの屋内防錆
成分炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)51
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.7(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.81
危険物の性状非水溶性
(無添加)高度精製油使用。
用途潤滑油。手差し給油タイプの低荷重高速回転の軸受等、回転摺動部に。
粘度ISO VG10
適合範囲スピンドル
お湯で落とせる油性防錆剤
用途鉄系材料の加工工程における一時防錆
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。
塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。
速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。
防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼
塗布面積(m2)(1L当たり)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
超低臭、べたつかない さらさらタイプの油性防錆剤
用途鉄系ワークの中・長期屋内防錆
成分石油系溶剤、特殊油溶性界面活性剤、脂肪酸アミン塩 他
引火点(℃)50
外観淡黄色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)2.6(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
比重(at15℃)0.79
危険物の性状非水溶性
赤道越えの輸出にも対応可能。長期油性防錆剤
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆
成分炭化水素、防錆添加剤 他
引火点(℃)70
外観淡黄褐色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
緑色に着色してあり、塗布面が一目で分かる屋内保管で防錆期間1年以上の防錆剤
用途鉄系ワ-クの長期屋内防錆。輸出品防錆
成分石油系溶剤、防錆添加剤
引火点(℃)70
外観緑色液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)4.3
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.84
危険物の性状非水溶性
金属、木材、セラミックス、塗料表面(トップコ-ト)等ほとんどの基材に良好なぬれ性を示し密着する光沢被膜のコート剤。
用途鉄、ステンレス、銅、真鍮、亜鉛メッキ製品等あらゆる金属材料、電気・電子製品の保護 剤
成分石油系溶剤 他
容量(L)4
引火点(℃)0以下
外観無色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)0.75
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4000mL
比重(at15℃)0.78
危険物の性状非水溶性
1個(4L)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。
塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。
速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。
防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼
塗布面積(m2)(1L当たり)8
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
関連キーワード