カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
    • ガソリン専用(9)
絞り込み
SAE
  • 0W-20(7)
  • 0W-30(1)
  • 5W-20(1)
内容量(L)
  • 4
  • 1(7)
  • 3(3)
  • 20(5)
API
  • SN(1)
  • SP(6)
ベースオイル
  • 化学合成油(7)
  • 部分合成油(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • カストロール(5)
  • Gulf(1)
  • J&Aオイル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「0w20」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gulf ARROW GT20 0W20 Gulf

    Gulf ARROW GT20 0W20

    Gulf
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(4L×3缶)
    3日以内出荷
    油性と潤滑性に優れたエステルベース、摩擦低減と省燃費のための摩擦調整剤として有機モリブデンを配合、シャープで鋭いエンジン回転と好レスポンスを体感することができます。 また、酸化防止剤をブーストすることでロングライフ化も実現、エコカーのエンジン性能をフルに発揮させるエンジンオイルです。
    用途エンジンオイル適合範囲エンジン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE0W-20ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油 モノタロウ

    エンジンオイル 0W-20 SP(API) 全合成油

    モノタロウ(218件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1缶(4L)
    当日出荷
    API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用成分鉱油、潤滑油添加剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油(グループⅢ)危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 0W-20

    J&Aオイル
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-20)です。超低粘度ながら、化学合成油ならではの強力な油膜があらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。高速連続走行にも余裕があります。優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。特殊な摩擦低減剤と低粘度技術により、エンジン各部の摩擦を低減し、最高の省燃費性能を実現します。デポジットやスラッジの生成を防止し、エンジンの寿命を延長します。優れた耐摩耗性を持ちつつ、省燃費性と走りの性能を両立させた次新世代のハイグレードオイルです。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-20ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Magnatec  0W-20 SP カストロール

    Magnatec 0W-20 SP

    カストロール(3件のレビュー)
    ¥8,398税込¥9,238
    1缶(4L)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費のエンジンオイル 0W-20推奨車専用のエンジンオイルです。 省燃費性能を最大限引き出します。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • MAGNATEC  SUV 0W-20 カストロール

    MAGNATEC SUV 0W-20

    カストロール(1件のレビュー)
    ¥7,898税込¥8,688
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    重い荷物を積載してのロングドライブ・悪路などでの短距離走行・街乗りなど、他の車種と異なり、多種多様で幅広い使われ方をするSUV用エンジンオイル。 独自のインテリジェント分子が磁石のようにエンジン内に吸着し、エンジンが停止した状態でもエンジン内に強力な保護膜を形成します。 エンジン始動時から劇的に保護性能を発揮し、ストップ・スタート時や高付加走行時のエンジン内金属部分の摩耗を抑制します。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油危険物の性状非水溶性
  • MagnatecHYBRID  0W-20 SP カストロール

    MagnatecHYBRID 0W-20 SP

    カストロール(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1缶(4L)
    10日以内出荷
    ハイブリッド車やアイドリングストップ車のエンジンコンディションを維持し、快適なドライブを実現します。 独自技術により開発された高純度インテリジェント分子がエンジン内部に保護膜を形成し摩耗を抑えます。
    用途ハイブリッド車やアイドリングストップ車、一般の0W-20推奨車に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • EDGE 0W-20 FE GF6 カストロール

    EDGE 0W-20 FE GF6

    カストロール(9件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1缶(4L)
    8日以内出荷から11日以内出荷
    ハイブリッド車やアイドリングストップ車にも最適な省燃費タイプのエンジンオイル カストロールの最新の潤滑油技術から生まれた超低粘度オイルです。 超低粘度ながら、全合成油ならではの強力な油膜が高速道路から市街地まであらゆる運転状況下でエンジンを確実に保護します。 優れた高温酸化安定性とせん断安定性能により、エンジン内部の高温やせん断による劣化を防ぎ、高い潤滑性能を長期間維持します。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W-20ベースオイル全合成油ILSACGF-6RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • Magnatec  5W-20 SP カストロール

    Magnatec 5W-20 SP

    カストロール(1件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1缶(4L)
    7日以内出荷から9日以内出荷
    低粘度推奨車専用、省燃費タイプのエンジンオイル 5W-20推奨車の省燃費性能を十分に発揮させます。 インテリジェント分子がエンジンの摩耗を抑制するので、低粘度オイルに不安を持っている方にも自信を持っておすすめします。 0W-20推奨車にもご使用いただけます。
    用途4輪車用ガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE5W-20ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30 J&Aオイル

    エンジンオイル Road Rev Sport 0W-30

    J&Aオイル
    ¥10,980税込¥12,078
    1缶(4L)
    8日以内出荷
    J&Aのエンジンオイル「ROAD REV SPORTシリーズ」(SAE粘度0W-30)です。超低温下から高温下での、高回転・高負荷走行に対応する幅広い粘度特性を持ちつつ、優れた熱安定性と耐摩耗性によってエンジンを保護すると共にエンジンの性能を最大限に引き出します。フリクションロスの低減を徹底的に追求し、パワーロスを抑えながら軽快なアクセルレスポンスと省燃費性を実現します。0W-20・5W-20・5W-30粘度推奨車に【パワーアップ】オイルとして、愛車を優雅に乗りこなすドライバー様にお勧めしております。
    用途4サイクルガソリンエンジン専用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE0W-30ベースオイルGroup3+PAO+ESTERRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
0w20特集