省エネ効果が図れる純正オイル。特にべビコン用に厳選した高性能オイルです。防錆性能がすぐれています。カーボン生成量が少なく、清掃が容易です。
用途給油式べビコン
ISO粘度グレードVG46
適合範囲ベビコン
色褐色
引火点(℃)212
臭気特異臭
外観透明
流動点(℃)-27.5
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)46.73(40℃)、6.154(100℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
粘度指数69
密度(g/cm3 at15℃)0.9000
危険物の性状非水溶性
手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。
高度精製油使用(無添加)
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。
手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
生分解性が非常に高い(生分解度試験合格。28日後の生分解度81%)。100%植物油 (環境にやさしく、比較的手軽に効果の高いCO2削減を実現)。急性毒性試験合格(生物に対する無毒性)。チェーンソーオイルとしてもご使用頂けます。
用途安心して使える潤滑油!!植物由来天然油100%!!
容量(L)4
引火点(℃)294
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名動植物油類
危険物の数量4L
色相茶褐色
ISO粘度グレードVG46
1本(4L)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途2サイクルエンジン専用潤滑油(混合ガソリン用)
仕様【オイル】FDグレード(ハイグレード)
成分鉱物油
適合機種刈払機、チェーンソー、芝刈機、エンジンポンプ、小型発電機、ヘッジトリマー
材質容器:ポリエチレン
色ブラウン
質量(g)3868
容量(L)4
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
比率50:1(25:1、40:1も可)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【容器】115×200×265
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量4L
危険物の性状水溶性
1個
¥4,980
税込¥5,478
4日以内出荷
環境に配慮した生分解性林業用チェーンソーオイルです。植物油特有の匂い&虫よけ対策オイル仕様で、潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法になっています。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途チェーンソー刃の潤滑に。
材質植物油
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~240
粘度グレード:VG46
危険物の類別非危険物
環境配慮型植物油コンバインチェーンオイルです。植物油特有の匂いと虫よけ対策オイル仕様で潤滑性能も鉱物油と変わらない効果を発揮する製法です。冬場の作業にも困らない低温対応オイルです。廃食油再生特有のオイル分離が発生しないため、オールシーズンで使用できます。
用途コンバインチェーンの潤滑に。
トラスコ品番561-3473
材質植物油
色茶褐色
使用温度範囲(℃)-20~240
容量(L)4
粘度グレード:VG46
危険物の類別非危険物
1本
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
関連キーワード