商品豆知識
希釈せずにそのまま使える調合済みのクーラント(凍結温度-40℃)です。
自動車の冷却系統の各種金属の発錆防止、冬期の凍結防止や夏期のオーバーヒート予防としてオールシーズン使用できます。
JISロングライフクーラントを精製水によって50%に調整していますので、間違わず安心して使えます。
成分エチレングリコールその他
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-40/-
タイプ希釈不要
凍結温度(℃)-40
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
主成分にエチレングリコールを使用したクーラント補充液。そのまんま使用可!凍結温度は原液で-30℃です。
成分エチレングリコール/防錆剤/消泡剤/色素
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-30/43
タイプ希釈不要
材質エチレングリコール、防錆剤、色素
凍結温度(℃)-30
危険物の類別非危険物
クーラント内または冷却水回路内の錆の抑制する水溶性防錆剤
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆
成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤
pH9.2(原液)
外観淡黄褐色透明液体
動粘度(mm2/s)3.2(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)48(5%溶液)
適量の添加によりクーラント内または冷却水回路内の錆の抑制。希釈倍率 約50~100倍(濃度 約1~2%)で使用でき経済的。優れた殺菌性能を持ちます。
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆
成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤
容量(L)5
pH9.2以下(原液)
外観淡黄褐色透明液体
動粘度(mm2/s)3.2(原液/40℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.06(原液)
表面張力(mN/m)48(5%溶液)
1個(5L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
クーリングタワーの冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
用途クーリングタワーの冷却管のスケール防止
成分ホスホン酸塩
容量(L)5
pH10.1以下(原液/20℃)
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)4.8(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.24(原液)
表面張力(mN/m)71(5%溶液)
1個(5L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
関連キーワード