4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアモンドヘッドマイコン炊飯ジャー 極UMADAKI
RoHS
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。 早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。 炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。 キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書 質量(kg)約2.8 タイプマイコン式 消費電力(W)500 コード長さ(m)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215 機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間) コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング 定格電圧 AC V100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 最大炊飯量白米:約0.8L(5合)
1台
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。 コード長さ(m)1.6 接続小口径迅速継手(別売) 機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置 保証期間3年/内釜(内面コート) 火力調節マイコン
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み 付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書 材質内釜:アルミ、フッ素コーティング 寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200 質量(g)約2200、蒸発水量:約39 タイプマイコン式 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)600 時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12) 最大炊飯量0.8L(5合) 保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷

ダイアモンドヘッドModere 5合炊き炊飯器
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体から取り出しやすい内釜取っ手付き。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み 付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書 寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200 質量(g)2200、蒸発水量:約39 タイプマイコン式 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)600 コード長さ(mm)1120 時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12) 最大炊飯量0.8L(5合) 保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
1台
6,998 税込7,698
6日以内出荷