家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。
コード長さ(m)1.6
接続小口径迅速継手(別売)
機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置
保証期間3年/内釜(内面コート)
火力調節マイコン
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体から取り出しやすい内釜取っ手付き。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み
付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書
寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200
質量(g)2200、蒸発水量:約39
タイプマイコン式
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)600
コード長さ(mm)1120
時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)
最大炊飯量0.8L(5合)
保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
炊飯予約機能:1~24時間で設定ができます。保温機能:最大12時間まで(30分刻み)。しゃもじフック付属:付属のしゃもじを引っ掛けられます。本体取っ手つき:設置場所の移動もラクラク 。使いやすい4つのポイント1ワンタッチでオープン:ワンタッチで外蓋が開きます。2扱い易い操作パネル:くっきり見やすいデジタルパネルと大きく押しやすいメニューボタン3しゃもじフック付属:しゃもじの置き場所に困らない。とっても便利なしゃもじフック付属4本体持ち手つき:持ち運びの際や、本体下の拭き掃除に便利な持ち手つき。
用途【注意点】本製品は一般家庭用です。保温:12時間(最長12時間保温可能ですが、長時間の保温はオススメいたしません。ごはんが乾燥して劣化するため味が損なわれます。6時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切りかえを推奨します。)
セット内容本体、内釜、スチーム皿、電源コード、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ(約160mL)、取扱説明書(保証書)
材質/仕上内釜:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)2.85
タイプマイコン式
消費電力(W)600
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215
モード白米(約45分)・早炊き(約35分)・無洗米(約45分)・玄米(約60分)・おかゆ(約60分)
最大炊飯量0.8L(5合)
タイマー機能予約1時間~24時間(30分刻み)
ファミリーに使いやすい5合炊きのマイコン炊飯ジャーです。
早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆとシンプル且つ欲しい炊飯コースを搭載。毎日の食事を豊かにサポートします。
炊き込みごはん、赤飯、雑穀米などやスチーム皿を付属しており、スチーム料理も可能です。
キッチンに馴染む、ブラックまたはホワイトの2色展開です。本体取っ手付き、しゃもじフックでしゃもじを本体に挿せます。
付属品本体、深型しゃもじ、しゃもじ、しゃもじフック、計量カップ、スチーム皿、内釜、電源コード、取扱説明書
質量(kg)約2.8
タイプマイコン式
消費電力(W)500
コード長さ(m)1.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×360×215
機能早炊き、無洗米、白米、玄米、おかゆ、予約(~24時間/30分刻み)、保温(12時間)
コーティング(内窯)アルミ、フッ素コーティング
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大炊飯量白米:約0.8L(5合)
白米・早炊き・玄米・お粥・炊込み、毎日使いにこれだけは欲しいシンプルな5つのメニューをワンタッチスタートできる、5合炊きマイコン炊飯ジャーです。凹凸が少なくスッキリしたデザインは、拭くだけで簡単にお手入れができます。本体内側は蒸気口パッキンの取り外しが可能。2時間から最大12時間まで選べる予約タイマー炊飯機能、保温は最大24時間可能です。また、蒸し野菜や蒸し鶏などが簡単に作れるスチーム皿も付属しています。
仕様メニュー:白米・早炊き・玄米・おかゆ・炊込み
付属品しゃもじ、軽量カップ、スチーム皿、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素コーティング
寸法(mm)幅260×奥行335×高さ200
質量(g)約2200、蒸発水量:約39
タイプマイコン式
電源(V)AC10050/60Hz
消費電力(W)600
時間予約:12(2/3/4/5/6/8/10/12)
最大炊飯量0.8L(5合)
保温時間(h)24※長時間の保温はオススメしません。ごはんが乾燥/劣化するため味が損なわれます。5時間程度で保温を切り、冷蔵・冷凍保存への切替をおすすめします。
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
関連キーワード