完全密封構造で水も埃もシャットアウト!。屋外使用には屋外仕様が安心です。防雨・防塵・短絡防止と三拍子そろった屋外用コードリールです。雨やちり、埃が原因の漏電や感電事故をしっかり防ぎます。屋外での安全作業には欠かす事の出来ない1台。屋外用防雨型リールはこれからの作業現場の必需品です。密封式防雨構造&コンセント防雨キャップ:特に重要な結線部は、表面には丈夫なゴム製防水ベース、内部には樹脂の特性を生かしたハタヤ独自の密封構造になっています。過酷なシャワーテストを完全にクリヤーし、軽量化と合理的な設計で高性能な密閉性を実現。
質量(kg)8.1
仕様パイロットランプ付とび出しプラグ防雨コンセントキャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製ネームプレート付
トラスコ品番105-5534
種別防雨タイプ(屋外型)
電線太さ(mm2)2.0
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防雨、アース付
1台
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
電線仕様…VCT2.0mm2×3芯。コンセント仕様…2P・15A・125V接地付。質量…8.0kg。コンセント個数…3個(一体モールド形成) 。屋外用…防雨型。電源パイロットランプ付。自動温度センサー機能付。漏電遮断器…過負荷付(防水カバー付)。防雨キャップ、防泥カバー付コード長30m
仕様電源パイロットランプ付・自動温度センサー機能付・漏電遮断器:過負荷付(防水カバー付)・防雨キャップ、防泥カバー付
質量(kg)8.0
コンセント個数3個(一体モールド形成)
コンセント形状2P・15A・125V接地付
電線長さ(m)30
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
使用場所屋外
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)8
タイプ漏電遮断器:漏電保護専用
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
電線仕様-種別VCT2.0×3
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
特性アース付、防雨
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
質量(kg)12.0
仕様電源パイロットランプ付コンセント防塵キャップ付ブレーキストッパー付円盤 樹脂製設置端子付フキュートビプラグ
トラスコ品番851-3839
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
電線太さ(mm2)3.5
限度電流(A)15
使用場所屋内
特性防塵、アース付
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
安全作業を守る漏電遮断器付タイプ。巻取ドラムは耐衝撃性のすぐれたABS樹脂を採用、高い本体絶縁性を持つ安全型です。フル機能装備の上に、ワンタッチ操作のブレーカーカバー、コンセント形状が一目で確認できる透明防塵キャップも装着したハイレベルのプロ仕様ブレーカーリールです。
種別100V型タイプ(屋内型)
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用型
限度電流(A)15
使用場所屋内
屋外(防雨)型コードリールの一般・標準タイプのモデルです。唯一無二のブラックボディのコードリール!。ポッキンプラグをスケルトンカラーへ変更し、見た目もUP!!。持ち手のグリップをロングタイプへ変更で持ちやすさもUPしております。
用途屋外・屋内の工事現場の延長電線用に、イベント事等のに
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)7.7
タイプ漏電遮断器:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A125V
コンセント形状防雨接地2P(キャップ付)
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×348
入力AC100V
適合電線(mm2)VCT2.0×3芯
保護等級IPX3
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰タイプ
入力プラグポッキンプラグ(スケルトンタイプ)
使用環境温度(℃)0~35
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8
仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ
トラスコ品番148-8065
電源(V)100
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8
仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ
トラスコ品番148-8066
電源(V)100
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
メンテナンスが簡単、ドライバー1本で着脱可能です。屋外用なので雨の中でも使えます。放熱効果の高い円盤・サーモカット付で安全です。漏電遮断器付です。
用途建設・建築現場。土木工事。保全作業。プラント工事。設備工事。電気工事。
質量(kg)7.9
仕様ブレーカー付防雨型コンセントキャップ
適合漏電保護専用
トラスコ品番370-2791
電線太さ(mm2)2.0
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
段積みできる角型フレームタイプ、立てても寝かせても使え、持ち運びにも便利!網パレット保管もキレイに行えます。
円盤裏側への面倒な電線の巻き落ちを防ぐ専用リング金具付。
全機種、雨中でも安心の屋外用防雨型、コンセント防雨キャップ付。
電線仕様-長さ(m)30
電線仕様-種別VCT
使用場所屋外
材質円盤/鉄板製
安全作業の必需品。
漏電遮断器付タイプのコードリールです。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
付属品ネームプレート
質量(kg)8.8
定格電圧(V)100
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253
電線太さ(mm2)2
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
安全作業の必需品。
漏電遮断器付タイプのコードリールです。
電線長さ(m)30
電線仕様-種別2PNCT
付属品ネームプレート
質量(kg)11.1
定格電圧(V)100
コンセント個数3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)397×315×253
電線太さ(mm2)2
1台
¥64,980
税込¥71,478
31日以内出荷
漏電遮断器付(接地付)タイプのコードリールです。巻き取りドラムは絶縁性に優れた樹脂ドラムを採用。巻き線中心部の熱を逃がす放熱孔付。ワンタッチで開く透明ブレーカーカバーは外から動作状況が確認できます。また、ブレーカーへの粉塵の侵入を防ぐ役割をしています。コンセント防塵キャップ:油やホコリが原因で起こるコンセントの火災(発火)や故障を防止します。ブレーキストッパー(ドラム空転止め):優美で堅牢なダイキャスト成形品でピストル操作によりワンタッチ脱着。移動時のコードのたるみをなくし使用中のコードのからみを解消します。社名、住所、購入年月日を記載したり、持ち込み許可ラベルが貼れる便利なネームプレート付。
電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格2P、15A、125V接地付
コンセント形状標準型
電線太さ(mm2)2
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
心数(C)3
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、屋内・屋外兼用型
質量(kg)7.7
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
保証期間3年
使用場所屋外
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
「収納性とメンテナンス性を両立させた究極のコードリール」
分解が簡単!クイックリリース機構:ドラム部を外してメンテナンスを行う場合は、背面のロックを外せば、簡単に取り外せます。
省スペース化の実現!段積み可能:角型フレームなので5段まで段積み可能。収納の省スペース化が図れます。
フラット形状円盤:凹凸のないフラット形状のため、泥や塗料などの汚れが付着しても、清掃作業が容易に行えます。
オレールプラグ:表示窓でアースピンの接続状態が目視確認できます。
温度センサー(自動復帰型):巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の温度上昇を感知し、電源を遮断します。これにより電線の溶解・火災事故を防ぎます。
巻き落ち防止金具:円盤裏面への面倒な電線の巻落ちを防ぐ専用金具付です。
使用場所屋外用、防雨型
電線仕様-種別VCT
電線仕様-長さ(m)30
電線仕様-太さ(mm2)VCT2.0×3C
コンセント形状接地2P 15A 125V
コンセント個数3個
定格100V・6A
温度センサー円盤/鉄板製(自動復帰)
漏電遮断器仕様過負荷付
質量(kg)10.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×365×270
特性防雨
1台
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
「収納性」と「メンテナンス性」を両立。
段積み可能(省スペース化実現)・ドラム着脱可能(分解が簡単)。屋外用防雨型。
表示窓でアースピンの接続状態が目視できる「オレールプラグ」採用(2P/2P接地付兼用・アースピン可倒式)。
電線の温度上昇を感知し、電源を遮断する温度センサー付(自動復帰型)。
凹凸のないフラットな円盤形状で、汚れを拭き取りしやすい。
質量(kg)10.5
漏電遮断器仕様過負荷付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×270
電線太さ(mm2)2.0
温度センサー自動復帰型
心数(C)3
使用場所屋外
特性防雨型/接地付
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
関連キーワード