一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプフラットバー
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質アルミ A6063S T5
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
軽量で加工性がすぐれた角パイプ
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。
材質アルミ A6063S T5
色生地
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質アルミ(A6063S-T5)
表面処理B2アルマイト(白アルマイト)
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。下地などに。見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
長さ(mm)1000
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。アルミチャンネルです。
用途構造材に。下地などに。見切りに。端の目隠しに。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ、A6063S T5、B1アルマイト
全長(mm)1000
色艶消しシルバー
軽量で加工性がすぐれたアングル。
材質アルミ(A6063S T5)
色生地
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)6.74
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)5.88
表面処理B1アルマイト
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
タイプチャンネル
公差(mm)±0.23(JIS4100普通級肉厚)
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)1.56
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4291
材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
色シルバーツヤ消
表面処理アルマイト
寸法(縦×横)(mm)30×30
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
材質アルミ、A6063S T5
表面処理B1アルマイト
アルミの角パイプです。
用途構造材に
材質アルミ、A6063ST5
質量(kg)5.2
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
表面処理アルマイト
寸法(縦×横)(mm)25×25
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
表面処理アルマイト
寸法(縦×横)(mm)20×20
材質アルミ、A6063S T5
質量(kg)0.39
表面処理B1アルマイト
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り。端の目隠し。カットして補強金具や止め金具に。
トラスコ品番849-4288
材質アルミ(A6063S-T5)、A6063S T5、B1アルマイト
厚さ(mm)2
全長(mm)1000
色ブロンズツヤ消
表面処理アルマイト
寸法(縦×横)(mm)30×30
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
関連キーワード