21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐寒温度(℃)-55
1枚
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
厚さ(mm)10 仕様片面粘着テープ付 材質汎用エチレン・プロピレンゴム(EPDM) 硬度70(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.45 耐寒温度(℃)-55
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など タイプ高気密薄物タイプ(タフロングタフシート25) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.07292 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 長さ(m)10
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。 ※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など 材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系 長さ(m)10 硬さ27ポイント(JIS-C)
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 材質[本体]EPDMスポンジ [粘着剤]アクリル系
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしてご利用いただけます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 材質EPDMスポンジ タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間
1枚ほか
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
1枚ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル20はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れ、感触は固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など
1枚ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。 屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。日本製。 ※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 材質[本体]EPDMスポンジ[粘着剤]アクリル系 タイプ高断熱タイプ(タフロングマイクロセル10) 硬さ(JIS-C)13ポイント(JIS K7312)※変化2ポイント 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.04726 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,288 税込2,517
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。 防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。 表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。 お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。 ※タフロングEPスタンダード5の感触はタフロングシリーズの中でもやわらかめです。
用途防振防音気密クッション材、断熱材、緩衝材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、転倒落下等による衝撃軽減、手すりのすべり防止など 硬さ(JIS-C)5ポイント(JIS K7312) 仕様難燃規格(UL-94 HBF FMVSS302)適合 タイプ汎用タイプ(タフロングES5) 粘着力(N/20mm)【SUS】14 熱伝導率(W/mk)0.05941 圧縮永久歪(%)37/常温×22時間(30%圧縮) 吸水率(%)(皮膜面)1未満/常温×24時間 テープ【粘着テープ】有 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,798 税込3,078
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RU-G 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラG グレー 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・6・7・8・10・15 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 グレー 硬さ(N)30±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)100±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
878 税込966
3日以内出荷

RU-SE 【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 東洋クオリティワン カスタマイズ可
用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 硬さ(N)40±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)110±20 サービス分類オーダー・加工
1枚
851 税込936
3日以内出荷

【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として 材質EPDMゴムスポンジ 硬度タイプC(度):0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
3,598 税込3,958
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として 材質EPDMゴムスポンジ 硬度タイプC(度):5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所?岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として 材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC) 硬度タイプC(度):0 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材にスポンジゴムでより長期性能を求める場合に
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として 材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC) 硬度タイプC(度):5 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

WAKI(和気産業)EPDMスポンジ
外で使っても長持ちする、EPDMスポンジシートです。滑り止め、断熱材、クッション材としてお使いください。
用途滑り止め、クッション材としてお使いください。 材質EPDM 幅(mm)450 長さ(m)1
1巻
2,988 税込3,287
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EPDMスポンジタフ WAKI(和気産業) 動画あり
WAKI(和気産業)EPDMスポンジタフ
両面被膜で水をはじく、EPDMスポンジシートです。止水材、断熱材、滑り止めクッション材としてお使いください。
用途止水材、クッション材としてお使い下さい。 材質EPDM
1巻
3,898 税込4,288
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-F(軽量タイプ)。軽量なため、軽量化目的や作業性が良く作業性優先にやわからいため、プラスチックなどの樹脂に。軽いスポンジゴムで高い止水性を求める場合に。
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として 材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC) 長さ(m)10 硬度【(C)-JIS K7312】0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,698 税込4,068
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

【やわらかいのにへたらない】。他にはない圧倒的性能と信頼性を求めるあなたへ!。シナジーワークスの『タフロングSSF』は、右川ゴム製造所×岡安ゴムの技術から生まれた業界トップクラスの復元性性と耐久性を誇るEPDMゴムスポンジシートです。単なるクッション材ではなく、長期使用でも劣化しにくい高品質素材を採用。長期的に気密性、止水性を必要とする箇所に性能を発揮します。また高い耐候性などEPDMゴムスポンジならではの性能も高水準で実現しています。 。【ポイント】。・独自開発の高密度フォームで、圧倒的なへたりにくい耐久性と弾力性を実現 。・日本国内の厳しい品質管理のもと、安心の一貫生産体制 。・豊富なサイズ・厚さ展開で、あらゆるニーズにフィット 。・カスタムカットや成形も容易、あなたのアイデアを形にします 。・長期的にコスト削減に貢献 。【こんな方におすすめ】 。・長持ちする高性能スポンジをお探しの方 。・特殊用途や長期負荷に耐える素材を必要とする方 。・高品質を求める企業・工場・DIY愛好者 。あなたの大切なプロジェクトに、シナジーワークスの『タフロングSSF』が最適なソリューションを提供します。SSF-W(高性能タイプ)。SSF-Fに比べ高比重でしっかり気密、止水したい場合に金属などの部材に。スポンジゴムでより長期性能を求める場合に。
用途【用途】。・住宅設備:水回りの止水や壁材のパッキン材(コーキングレス)に。・住宅・建築資材:止水、水害対策パッキン材に。・シャッター・防水版:浸水対策のパッキン材に。・配電盤・制御盤等筐体:防水保護構造及び保護等級の向上が求められるドア回りの止水気密用途に。・各種産業分野:止水性、気密性の向上のためのパッキン材として。・自動車:外観パーツの制振ダンパーや、バイザー、コンソールのパッキン材として 材質本体:EPDMゴムスポンジ / 粘着テープ:アクリル系(低VOC) 硬度【(C)-JIS K7312】5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)