こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・耐油性に優れています。
材質クロロプレンゴム
色黒
耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
色黒
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)10
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)2
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
材質クロロプレンゴム(CR)
硬さ63(61)
耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)
JIS規格K6380(BCH6260)
引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
切断時伸(%)630
圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)
体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)0.98
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色白
伸び(%)切断時/630
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)8
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)0.94
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)0.98
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)1.5
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)0.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.15
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)2
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)4
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.3
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)8
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)6
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
色黒
伸び(%)切断時/300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
静的せん断弾性率(MPa)0.98
厚さ(mm)5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)3
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.25
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)1.5
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.2
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
耐熱性、耐疲労性、耐オゾン性、耐炎性をはじめ、耐油性、耐化学薬品性などの特徴を有するゴム。
材質クロロプレンゴム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
布を入れることにより伸びを小さな値に抑えることができ、熱や薬品による膨潤等、寸法変化の恐れがある部分のシールパッキング等に適します。
色黒
厚さ(mm)4
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.3
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
長年のゴム引布製造技術から生まれた極薄・長尺ゴムシートです。
アキレスゴムシートは歴史あるゴム引布の製造と同じカレンダー製法を利用しているため長尺が特長です。
小さく打ち抜いてのパッキン用途の他、長尺を生かした床保護材、グリップシート用途など、汎用性の高いゴムシートです。
両面にシボがあります。
用途滑り止め、クッション材として。
材質クロロプレン
長さ(m)10
幅(cm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
厚さ(mm)0.2
材質CR
硬度70(タイプA)
色調黒色
表面網目模様
引張強度(MPa)11.2
伸び(%)2.6
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ公差(mm)±0.05
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
材質CR
厚さ(mm)0.5
硬度70(タイプA)
伸び(%)2.6
表面網目模様
引張強度(MPa)11.2
厚さ公差(mm)±0.05
色調黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)8
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。
シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。
用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等
自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ
材質CR
厚さ(mm)0.3
硬度70(タイプA)
伸び(%)2.6
表面網目模様
引張強度(MPa)11.2
厚さ公差(mm)±0.05
色調黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ(mm)10
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.45
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
厚さ(mm)6
仕様片面粘着テープ付
材質汎用クロロプレンゴム(CR)
硬度60(タイプA)
耐熱温度(℃)100
厚さ公差(mm)±0.4
耐油性(%)120
耐寒温度(℃)-40
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~10000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、1.5、2、3、4、5、6
色白
伸び(%)630
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)8
硬さ(デュロメータA)63
圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.94
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・3・5・6
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH8320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 81(78)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)
切断時伸(%)390
圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~20000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20
色黒
伸び(%)300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.98
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード
1
2
次へ