2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ) カスタマイズ可
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質モノマーキャストナイロン 長さL(mm)10~1200 厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 比重1.16 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5) 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)10~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0 体積固有抵抗(Ωcm)1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
560 税込616
3日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)