機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別切板
材質MCナイロン(MC901)
色青
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1013
長さ公差(mm)±0.3
厚さ公差(mm)0~+1.0
幅公差(mm)±0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
材質モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
関連キーワード